GALVA SHINE 500ML Aluminium-Schutzlack silber hochglanz
GALVA SHINE Aluminiumspray, glänzend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Galva Shine
Rubix:1734465
Hersteller:32319-AA
EAN:5412386057397
Dokumente
Produktdetails : GALVA SHINE 500ML Aluminium-Schutzlack silber hochglanz
Galva Shine ist ein schützender Sprühlack, der entwickelt wurde, um das Aussehen einer frisch durchgeführten Feuerverzinkung nachzubilden oder wiederherzustellen. Mit seinem dauerhaft metallisch glänzenden Finish und einer blei- sowie chromatfreien Rezeptur bietet dieses Produkt eine praktische und wirkungsvolle Lösung zur Verlängerung des Korrosionsschutzes von Metallteilen. Es ist Ideal geeignet für Ausbesserungen an verzinkten Bauteilen oder zur optischen Auffrischung von zinkbeschichteten Oberflächen.
Eigenschaften:
Galva Shine wurde für den professionellen Einsatz auf zuvor verzinkten Metalloberflächen entwickelt. Es sorgt für einen langanhaltenden Schutz vor Korrosion und bewahrt dabei dauerhaft einen intensiven, stabilen Glanz. Die spezielle Formulierung ohne Blei und Chromat erfüllt die aktuellen Umweltvorgaben und schützt gleichzeitig die behandelten Materialien. Der Lack ist kompatibel mit gängigen Schneidprozessen und haftet hervorragend auf sauberen, trockenen Oberflächen. Die einfache Anwendung per Sprühdose aus einem Abstand von 20 bis 30 cm ermöglicht dabei ein gleichmäßiges und deckendes Auftragen.
Spezifikationen:
• Produkttyp: Aerosol
• Dichte bei 20 °C: 0,933 g/cm³
• Flammpunkt: -18 °C (geschlossener Tiegel)
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• VOC-Gehalt: 550 g/l
• Maximale Lagertemperatur: 50 °C
• Farbe: Metallisch-graues Finish
Normen:
Der Galva Shine Schutzlack entspricht den europäischen Chemikalienverordnungen wie der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sowie der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Die REACH-Verordnung gewährleistet die sichere Verwendung chemischer Stoffe durch Risikobewertung, während die CLP-Verordnung für eine klare Einstufung und Kennzeichnung gefährlicher Produkte sorgt.
Markeninformationen:
Gegründet im Jahr 1958 ist CRC Industries ein weltweit anerkannter Anbieter chemischer Spezialprodukte für die Industrie, den Automobilsektor und die Elektronik. Mit seinem europäischen Hauptsitz in Belgien steht CRC für höchste Qualitätsstandards, kontinuierliche Innovation und Umweltverantwortung. Die Marke ist in einer Vielzahl von Ländern vertreten und bietet ein Sortiment von zahlreichen Produkten für unterschiedlichste industrielle Anforderungen.
Eigenschaften:
Galva Shine wurde für den professionellen Einsatz auf zuvor verzinkten Metalloberflächen entwickelt. Es sorgt für einen langanhaltenden Schutz vor Korrosion und bewahrt dabei dauerhaft einen intensiven, stabilen Glanz. Die spezielle Formulierung ohne Blei und Chromat erfüllt die aktuellen Umweltvorgaben und schützt gleichzeitig die behandelten Materialien. Der Lack ist kompatibel mit gängigen Schneidprozessen und haftet hervorragend auf sauberen, trockenen Oberflächen. Die einfache Anwendung per Sprühdose aus einem Abstand von 20 bis 30 cm ermöglicht dabei ein gleichmäßiges und deckendes Auftragen.
Spezifikationen:
• Produkttyp: Aerosol
• Dichte bei 20 °C: 0,933 g/cm³
• Flammpunkt: -18 °C (geschlossener Tiegel)
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• VOC-Gehalt: 550 g/l
• Maximale Lagertemperatur: 50 °C
• Farbe: Metallisch-graues Finish
Normen:
Der Galva Shine Schutzlack entspricht den europäischen Chemikalienverordnungen wie der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sowie der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Die REACH-Verordnung gewährleistet die sichere Verwendung chemischer Stoffe durch Risikobewertung, während die CLP-Verordnung für eine klare Einstufung und Kennzeichnung gefährlicher Produkte sorgt.
Markeninformationen:
Gegründet im Jahr 1958 ist CRC Industries ein weltweit anerkannter Anbieter chemischer Spezialprodukte für die Industrie, den Automobilsektor und die Elektronik. Mit seinem europäischen Hauptsitz in Belgien steht CRC für höchste Qualitätsstandards, kontinuierliche Innovation und Umweltverantwortung. Die Marke ist in einer Vielzahl von Ländern vertreten und bietet ein Sortiment von zahlreichen Produkten für unterschiedlichste industrielle Anforderungen.
Stärken
• Bietet ein hochglänzendes Finish – identisch mit Feuerverzinkung
• Dauerhafter Schutz gegen atmosphärische Korrosion
• Frei von Blei und Chromat – umweltfreundlich
• Hervorragende Haftung auf sauberen, trockenen Flächen
• Einfache und gleichmäßige Anwendung per Sprühauftrag
• Ideal für punktuelle Ausbesserungen oder Nachbehandlungen
• Langfristiger Erhalt von Farbe und Glanz
• Dauerhafter Schutz gegen atmosphärische Korrosion
• Frei von Blei und Chromat – umweltfreundlich
• Hervorragende Haftung auf sauberen, trockenen Flächen
• Einfache und gleichmäßige Anwendung per Sprühauftrag
• Ideal für punktuelle Ausbesserungen oder Nachbehandlungen
• Langfristiger Erhalt von Farbe und Glanz
Anwendungen
Galva Shine eignet sich hervorragend zur Ausbesserung frisch verzinkter Metallteile oder zur optischen Wiederherstellung eines neuwertigen Zink-Looks auf bereits behandelten Oberflächen. Es ist ideal für typische industrielle Anwendungen, insbesondere in der Wartung, Reparatur und Montage. Der Lack findet Einsatz in Bereichen wie der Metallverarbeitung, dem Bauwesen, der städtischen Infrastruktur sowie in mechanischen Anlagen und sorgt für ein ästhetisches Finish sowie langanhaltenden Schutz.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 500 ml |
|---|---|
| Farbe | silber |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

