3510006705 Korrosions-Schutzwachs 400ml

Korrosions-Schutzwachs

Siehe technische Informationen

Referenzen

E-Coll:97911400
Rubix:1044908
Hersteller:97911400
EAN:4317784179652
3510006705 Korrosions-Schutzwachs 400ml E-COLL
brand logo
brand logo
brand logo

Produktdetails : 3510006705 Korrosions-Schutzwachs 400ml


Korrosionsschutzwachs 400ml E-COLL
Korrosions-Schutz-Wachs Ausführung: Temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C, Tropfpunkt bei ca. 100 °C. Anwendung: Oberflächenbehandlung vorgeschützte Flächen aller Art, wie zum Beispiel auf Fahrgestellen, Karosserieböden, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Geräten und Werkzeugen. Auch geeignet zur Innenkonservierung von Druckbehältern. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
7,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,48 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std