ALU HITEMP 500ML Aluminium-Schutzlack
Aluminium-Schutzlack
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Alu HiTemp
Rubix:1734470
Hersteller:32421-AA
EAN:5412386059520
Dokumente
Produktdetails : ALU HITEMP 500ML Aluminium-Schutzlack
Mit einer hochwertigen Aluminium-Oberfläche bietet die Hochtemperatur-Sprühfarbe von CRC einen hervorragenden Schutz gegen extreme thermische Bedingungen und hält Temperaturen bis zu 600 °C stand.
Eigenschaften:
Dieses Hochtemperatur-Spray basiert auf silikonhaltigen Harzen und einem aktiven Aluminiumpigment, um auch unter starker Hitzebelastung optimalen Schutz zu gewährleisten. Die spezielle Rezeptur verleiht dem Farbfilm eine außergewöhnliche thermische Stabilität und beeindruckende Langlebigkeit. Die Farbe trocknet schnell bei Raumtemperatur und behält ihre Schutzwirkung auch bei längerer Witterungseinwirkung. Frei von Blei und Chromaten erfüllt sie moderne Umweltanforderungen, da auf chlorierte oder aromatische Lösungsmittel vollständig verzichtet wird. Der Einsatz von Dimethylether als Treibmittel ermöglicht eine exakte Anwendung und ein hochwertiges Oberflächenbild.
Spezifikationen:
• Verpackung: 500-ml-Aerosoldose
• Oberfläche: Mattes Aluminium-Finish
• Harztyp: Silikonharz
• Pigmenttyp: Aluminium
• Dichte bei 20 °C: 0,99 (Aerosol)
• Flammpunkt: -4 °C (Aerosol)
• Deckkraft: ca. 2,7 m² pro 400 ml (bei 30 µm Trockenschicht)
• Staubtrocken: 15 Minuten bei 20 °C (45 % rel. Luftfeuchte)
• Vollständig ausgehärtet: 1 Stunde bei 200 °C oder 45 Minuten bei 250 °C
• Empfohlene Schichtdicke: 25 bis 30 µm
• Verdünner/Reiniger: M.E.K., Acetate
• Temperaturbeständigkeit: Dauerhaft bis 600 °C, zyklisch bis 635 °C
• Verwendung: Zwei dünne Schichten im Abstand von 15–30 Minuten sind einer dicken Schicht vorzuziehen
Normen:
• Entspricht der Norm ASTM D-2485-68 zur Hitzebeständigkeit
• Haftung getestet gemäß NFT 30038
• REACH-konform (EG Nr. 1907/2006)
• ISO 9001-Zertifizierung für alle Produktionsprozesse von CRC
Markeninformation:
Seit über 60 Jahren ist CRC Industries weltweit führend in der Entwicklung von Spezialchemikalien für Wartung und Instandhaltung. Mit einer starken Marktpräsenz in Europa setzt CRC auf Innovation, Qualität und Kundennähe. Das Unternehmen ist ISO 9001-zertifiziert und engagiert sich für Produkte, die höchsten Leistungsanforderungen genügen und zugleich umweltgerechte Anwendungen fördern. CRC bietet eine Vielzahl von Produkten für professionelle Anwender und Endverbraucher an.
Eigenschaften:
Dieses Hochtemperatur-Spray basiert auf silikonhaltigen Harzen und einem aktiven Aluminiumpigment, um auch unter starker Hitzebelastung optimalen Schutz zu gewährleisten. Die spezielle Rezeptur verleiht dem Farbfilm eine außergewöhnliche thermische Stabilität und beeindruckende Langlebigkeit. Die Farbe trocknet schnell bei Raumtemperatur und behält ihre Schutzwirkung auch bei längerer Witterungseinwirkung. Frei von Blei und Chromaten erfüllt sie moderne Umweltanforderungen, da auf chlorierte oder aromatische Lösungsmittel vollständig verzichtet wird. Der Einsatz von Dimethylether als Treibmittel ermöglicht eine exakte Anwendung und ein hochwertiges Oberflächenbild.
Spezifikationen:
• Verpackung: 500-ml-Aerosoldose
• Oberfläche: Mattes Aluminium-Finish
• Harztyp: Silikonharz
• Pigmenttyp: Aluminium
• Dichte bei 20 °C: 0,99 (Aerosol)
• Flammpunkt: -4 °C (Aerosol)
• Deckkraft: ca. 2,7 m² pro 400 ml (bei 30 µm Trockenschicht)
• Staubtrocken: 15 Minuten bei 20 °C (45 % rel. Luftfeuchte)
• Vollständig ausgehärtet: 1 Stunde bei 200 °C oder 45 Minuten bei 250 °C
• Empfohlene Schichtdicke: 25 bis 30 µm
• Verdünner/Reiniger: M.E.K., Acetate
• Temperaturbeständigkeit: Dauerhaft bis 600 °C, zyklisch bis 635 °C
• Verwendung: Zwei dünne Schichten im Abstand von 15–30 Minuten sind einer dicken Schicht vorzuziehen
Normen:
• Entspricht der Norm ASTM D-2485-68 zur Hitzebeständigkeit
• Haftung getestet gemäß NFT 30038
• REACH-konform (EG Nr. 1907/2006)
• ISO 9001-Zertifizierung für alle Produktionsprozesse von CRC
Markeninformation:
Seit über 60 Jahren ist CRC Industries weltweit führend in der Entwicklung von Spezialchemikalien für Wartung und Instandhaltung. Mit einer starken Marktpräsenz in Europa setzt CRC auf Innovation, Qualität und Kundennähe. Das Unternehmen ist ISO 9001-zertifiziert und engagiert sich für Produkte, die höchsten Leistungsanforderungen genügen und zugleich umweltgerechte Anwendungen fördern. CRC bietet eine Vielzahl von Produkten für professionelle Anwender und Endverbraucher an.
Stärken
• Hervorragende Hitzebeständigkeit bis 600 °C
• Extrem langlebiger Farbfilm – kein Abblättern oder Ablösen
• Präzise Anwendung dank Dimethylether als Treibmittel
• Optisch ansprechender, schützender Aluminium-Effekt
• Extrem langlebiger Farbfilm – kein Abblättern oder Ablösen
• Präzise Anwendung dank Dimethylether als Treibmittel
• Optisch ansprechender, schützender Aluminium-Effekt
Anwendungen
Diese Hochtemperaturfarbe eignet sich ideal zum Schutz und zur optischen Aufwertung von Geräten, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Typische Einsatzbereiche sind Ofenrohre, Verbrennungseinrichtungen, Heizkörper, Abgas- und Ansaugkrümmer, Öfen, Motoren sowie Kamine. Für eine optimale Haftung und lange Lebensdauer der Beschichtung sollte die Anwendung ausschließlich auf sauberen, fettfreien und entrosteten Oberflächen erfolgen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 500 ml |
|---|---|
| Farbe | silber |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std