GALVACOLOR RAL 9010 500ML Farb-Schutzlack & Grundierung 2-in-1 matt
CRC GALVACOLOR 9010 Reinweiß Rostschutzfarbe 2-in-1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:20587-AA
Rubix:1291522
Hersteller:20587-AA
EAN:5412386005435

Dokumente
Produktdetails : GALVACOLOR RAL 9010 500ML Farb-Schutzlack & Grundierung 2-in-1 matt
Galvacolor, rostschutzlack, weiss, RAL9010, CRC, industrie, handwerk, rohr, behälter, kessel, armatur, spray, spraydose, aerosol, sprüh, sprühen, wartung, warten, wartungsspray, werkstattspray, service, chemie, chemisch, schutz, schutzmittel, rost, rostschutz, korrosion, korrosionsschutz, konservierung, konservieren, beschichtung, beschichten, oberfläche, oberflächenschutz, eisen, metall, metallschutz, lagerschutz, lack, lackieren, schutzlack, metallspray, ausbesserung, zink, zinklack, zinkschutz, zinkphospat, grundierung,
GALVACOLOR 9010 Reinweiß
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 65x65x240 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 531 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 208x273x246 mm |
| Gewicht der Verpackung | 6600 g |
| Fassungsvermögen | 500 ml |
| Farbe | weiß |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 32089091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std