KONTAKT 60 200ML. Kontaktreiniger oxidlösend
CRC KONTAKT 60 Konzentrat Kontaktöl-Konzentrat
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kontakt Chemie:KONTAKT 60
Rubix:1052197
Hersteller:70009-AA

Technische Zusammenfassung
| Packung | 200 ml aerosol |
|---|---|
| Nutzung | präzisionsreiniger;professioneller einsatz |
| Viskosität bei 40 °C | 9,21 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : KONTAKT 60 200ML. Kontaktreiniger oxidlösend
Kontakt 60, kontaktreiniger, CRC, KONTAKT CHEMIE, elektronik, elektrotechnik, elektrisch, kontakt, stecker, steckverbinder, schalter, regler, schaltschrank, gerät, anlage, werkstatt, spray, spraydose, aerosol, sprüh, sprühen, wartung, warten, wartungsspray, werkstattspray, reparatur, reparieren, pflege, pflegen, service, chemie, chemisch, reiniger, reinigen, reinigung, entfernen, beseitigen, lösemittel, lösungsmittel, lösen, schmutz, verschmutzung, rückstand, ablagerung, oxid, oxidschicht, oxidlösend, korrosion, kurzschluss, kontaktwiderstand,
KONTAKT 60 Starker, oxidlösender Kontaktreiniger
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x52x173 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 223 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 163x218x181 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2800 g |
| Packung | 200 ml aerosol |
| Nutzung | präzisionsreiniger;professioneller einsatz |
| Viskosität bei 40 °C | 9,21 mm²/s |
| Zusammensetzung | mineralöl |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 38140090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- crc:70009-AA
- rubix:1044980
- hersteller:70009-AA
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
14,45 € exkl. MwSt./ Stück