3-36 5L KANISTER Korrosionsschutzöl NSF H2
3-36 Korrosionsschutzöl NSF H2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:3-36 FPS
Rubix:1508445
Hersteller:10114-AA
EAN:5412386030321


Technische Zusammenfassung
| Packung | bulk |
|---|---|
| Nutzung | schmiermittel |
| Viskosität bei 40 °C | 5,31 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : 3-36 5L KANISTER Korrosionsschutzöl NSF H2
3-36 Korrosionsschutzöl NSF H2
Technische Informationen
Attribute
| Packung | bulk |
|---|---|
| Nutzung | schmiermittel |
| Viskosität bei 40 °C | 5,31 mm²/s |
| Zusammensetzung | mehrzweckflüssigkeit |
| Zolltarifcode | 34031910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std