FUTURA SO32 perma FUTURA mit perma Multipurpose oil SO32
Bio oil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Perma:107090
Rubix:112712
EAN:4061201057190




Technische Zusammenfassung
| Packung | transparenter kunststoff |
|---|---|
| Nutzung | einzelpunktschmierung |
| Viskosität bei 40 °C | 100 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : FUTURA SO32 perma FUTURA mit perma Multipurpose oil SO32
perma FUTURA ist das optimale automatische Einzelpunktschmiersystem für jeden Industriezweig, besonders für Anlagen, deren Umgebungsbedingungen äußerste Hygiene erfordern. So findet dieses Schmiersystem besonders in der Lebensmittelindustrie seinen Einsatz. Ideal ist perma FUTURA auch für korrosionsverursachende Produktionsbereiche.
Perma FUTURA befüllt mit PERMA SO32, einem Hochleistungsgetriebe- und Mehrzwecköl auf Mineralölbasis. Es zeichnet sich durch einen guten Verschleiß- und Korrosionsschutz aus. PERMA SO32 verhält sich neutral gegenüber den üblicherweise im Getriebebau verwendeten Buntmetallen, Elastomeren und Anstrichen.
Stärken
- Sicher gegen Manipulation, einfache Handhabung- Kostengünstige, permanente Schmierung - Wechsel erfolgt schnell und einfach ohne Spezialwerkzeug- Schnelle Füllstandkontrolle durch permanent sichtbaren Kolbenstand im Schmiersystem- Korrosionsbeständig, Einsatz unter Wasser möglich- Sichere und permanente Schmierung in Explosionszonen- Erhöhung der Arbeitssicherheit, da Gefahrenbereiche seltener zur Wartung aufgesucht werden müssen- Einsatz unter Tage möglich
Anwendungen
perma FUTURA eignet sich für die Einzelpunktschmierung an Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen und Ketten. Dieses Schmiersystem ist optimal einsetzbar in Bereichen, die besonders hygienisch rein gehalten werden müssen. Durch seine Korrosionsbeständigkeit hat sich der perma FUTURA beispielsweise in der Lebensmittelindustrie bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Packung | transparenter kunststoff |
| Nutzung | einzelpunktschmierung |
| Viskosität bei 40 °C | 100 mm²/s |
| Zusammensetzung | mineralöl |
| 67 mm | |
| 111 mm | |
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen