STAR LC-EINHEIT M120 SO70 perma STAR LC 120 mit perma Food grade oil NSF H1 SO70

PERMA STAR LC S60 SO14 Standard

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Perma:101148
Rubix:120391
EAN:4061201006815
STAR LC-EINHEIT M120 SO70 perma STAR LC 120 mit perma Food grade oil NSF H1 SO70
Technische Zusammenfassung
Packungtransparenter kunststoff
Nutzungeinzelpunktschmierung
Viskosität bei 40 °C220 mm²/s
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : STAR LC-EINHEIT M120 SO70 perma STAR LC 120 mit perma Food grade oil NSF H1 SO70


perma STAR LC
Perma STAR LC-Einheit befüllt mit PERMA SO70, einem Schmieröl für die Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie. Das Öl weist gute Verschleißschutz- und EP-Merkmale sowie ein gutes Kälteverhalten auf. Es bietet zudem einen guten Korrosionsschutz, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität, ist scherstabil und nicht schäumend. Dieser Schmierstoff ist als H1-Produkt zertifiziert, d.h. er wurde für den gelegentlichen, technisch unvermeidbaren Kontakt mit Lebensmitteln entwickelt und registriert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht200 g
Packungtransparenter kunststoff
Nutzungeinzelpunktschmierung
Viskosität bei 40 °C220 mm²/s
Zusammensetzungester / pao
67 mm
107 mm
Zolltarifcode34039900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
268,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
318,92 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std