Referenzen
CRC:5-56 PRO
Rubix:3854697
Hersteller:32734-AA
EAN:5412386064180

Dokumente
Produktdetails : 5-56 500ML Multiöl Spraydose
5-56 PRO, multiöl, multifunktionsöl, mehrzwecköl, CRC, auto, kfz, fahrzeug, werkstatt, industrie, handwerk, anlage, maschine, gleitführung, gelenk, kette, mechanik, feinmechanik, scharnier, schloss, werkzeug, spray, spraydose, aerosol, sprüh, sprühen, wartung, warten, wartungsspray, werkstattspray, pflege, pflegen, service, chemie, chemisch, schmierstoff, schmiermittel, schmieren, fett, öl, ölen, reiniger, reinigen, reinigung, entfernen, beseitigen, lösen, schmutz, verschmutzung, rückstand, ablagerung, schutz, schützen, schutzmittel, rost, rostschutz, korrosion, korrosionsschutz, konservierung, konservieren, feuchtigkeit, verdrängen, verdrängung, silikonfrei, harzfrei
5-56 PRO
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 65x65x235 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 516 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 208x273x240 mm |
| Gewicht der Verpackung | 6450 g |
| Packung | 12 kartons |
| Nutzung | schmierung |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34031910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
