FUTURA SO14 perma FUTURA mit perma High performance oil SO14

Bio oil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Perma:107083
Rubix:120360
EAN:4061201057121
FUTURA SO14 perma FUTURA mit perma High performance oil SO14
Technische Zusammenfassung
Packungtransparenter kunststoff
Nutzungein-punkt-schmierung
Viskosität bei 40 °C320 mm²/s
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : FUTURA SO14 perma FUTURA mit perma High performance oil SO14


perma FUTURA ist das optimale automatische Einzelpunktschmiersystem für jeden Industriezweig, besonders für Anlagen, deren Umgebungsbedingungen äußerste Hygiene erfordern. So findet dieses Schmiersystem besonders in der Lebensmittelindustrie seinen Einsatz. Ideal ist perma FUTURA auch für korrosionsverursachende Produktionsbereiche.
Perma FUTURA befüllt mit PERMA SO14, einem synthetischen Hochtemperaturkettenöl für Textil- und Kunststoffmaschinen, das auch bei hohen Betriebstemperaturen und Belastungen zuverlässig schmiert. Es ist besonders kriechfreudig und sorgt damit für eine schnelle Schmierfilmbildung. Durch eine spezielle Wirkstoffkombination wird bei PERMA SO14 eine hohe Druckbelastbarkeit und Verschleißschutzwirkung erreicht. Besondere Haftzusätze verhindern das Abschleudern dieses Produktes von der Schmierstelle. PERMA SO14 wirkt gegen Anlagerungen von Appreturmitteln, Avivagen und deren Kondensaten an der Reibstelle. Die geringe Rückstandsbildung durch synthetische Bestandteile kann durch Frischöl gut regeneriert werden.

Stärken

- Sicher gegen Manipulation, einfache Handhabung- Kostengünstige, permanente Schmierung - Wechsel erfolgt schnell und einfach ohne Spezialwerkzeug- Schnelle Füllstandkontrolle durch permanent sichtbaren Kolbenstand im Schmiersystem- Korrosionsbeständig, Einsatz unter Wasser möglich- Sichere und permanente Schmierung in Explosionszonen- Erhöhung der Arbeitssicherheit, da Gefahrenbereiche seltener zur Wartung aufgesucht werden müssen- Einsatz unter Tage möglich

Anwendungen

perma FUTURA eignet sich für die Einzelpunktschmierung an Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen und Ketten. Dieses Schmiersystem ist optimal einsetzbar in Bereichen, die besonders hygienisch rein gehalten werden müssen. Durch seine Korrosionsbeständigkeit hat sich der perma FUTURA beispielsweise in der Lebensmittelindustrie bewährt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht250 g
Packungtransparenter kunststoff
Nutzungein-punkt-schmierung
Viskosität bei 40 °C320 mm²/s
Zusammensetzungesteröl / synt.kw öl
67 mm
111 mm
Zolltarifcode84798997
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,27 exkl. MwSt.
/ Stück
31,26 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std