• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Riemen- und Kettentechnik(65.027)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.395)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.532)
    • Dämpfungstechnik(23.461)
    • Schmiertechnik(1.217)
    Siehe Antriebstechnik
    • Schmiermittel und -systeme(1.217)
    Siehe Schmiertechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Antriebstechnik
    3. Schmiertechnik
    4. Schmiermittel und -systeme
    5. Schmieröle / -fette
    6. Schmieröl
    7. 3510006990. Druckgas-Reiniger, nicht entzündbar

    3510006990. Druckgas-Reiniger, nicht entzündbar

    Schmieröl Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3510006990
    Rubix:2932840
    brand logo

    Produktdetails : 3510006990. Druckgas-Reiniger, nicht entzündbar


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    47,20 € exkl. MwSt.
    / Stück
    56,17 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    KONTAKT 60 200ML. Kontaktreiniger oxidlösend3-36 5L KANISTER Korrosionsschutzöl NSF H2FUTURA SO32 perma FUTURA mit perma Multipurpose oil SO32LHMT 68/5 Standard Kettenöl 5 l SKFSTAR LC-EINHEIT M120 SO32 perma STAR LC 120 mit perma Multipurpose oil SO32STAR LC-EINHEIT L250 SO32 perma STAR LC 250 mit perma Multipurpose oil SO325-56 500ML Multiöl SpraydoseSTAR LC-EINHEIT M120 SO70 perma STAR LC 120 mit perma Food grade oil NSF H1 SO70STAR LC-EINHEIT M120 SO14 perma STAR LC 120 mit perma High performance oil SO14FUTURA SO70 perma FUTURA mit perma Food grade oil NSF H1 SO70STAR LC-EINHEIT L250 SO14 perma STAR LC 250 mit perma High performance oil SO14FUTURA SO14 perma FUTURA mit perma High performance oil SO14NOVA LC-EINHEIT 125 SO64 perma NOVA LC 125 mit perma Bio oil, low viscosity SO643510007025. WD-40 Multiprodukt 5 Liter KanisterSTAR LC-EINHEIT M120 SO64 perma STAR LC 120 mit perma Bio oil, low viscosity SO64
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap