3510008970 NBS-Pistolenschaum 750ml MDI-haltig) E-
3510008970 NBS-Pistolenschaum 750ml MDI-haltig) E-
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
E-Coll:4270602360
Rubix:1041220
EAN:4317784150910
Dokumente
Produktdetails : 3510008970 NBS-Pistolenschaum 750ml MDI-haltig) E-
PU-Pistolenschaum• Produktbeschreibung Baustoffklasse B2 DIN 4102. Einkomponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum mit Schraubgewinde. Einfache und leichte Bedienbarkeit: Genaue und leichte Dosierung bei der Verarbeitung mit Schaumdosierpistolen, Arbeitsunterbrechung möglich, Strangstärke regulierbar, vollständige Entleerung. Ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien (kein PE/PP). Hoher thermischer und akustischer Isolierungswert (Bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor). • Anwendungsgebiete Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen. Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre. Anbringen von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen. Anbringen einer geräuschdämmenden Schicht bei Motoren. Optimierung von Isolierungen in der Kühltechnik. • Technische Kenndaten Hautbildung: nach ca. 10 Minuten. Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm Stärke (bei 20 °C und 65 % R. F.). Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 35 bis 40 l (bei freier Verschäumung). Schalldämmwert: 57,4 dB (DIN 52210, Teil 3). Isolierwert: 33 mW/mK (DIN 52612).Signalwort: GefahrGefahrenhinweise:H222: Extrem entzündbares Aerosol
PU-Pistolenschaum B2 • 1-komponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum • Besitzt eine ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien, ausgenommen PE/PP • Mit hohem thermischem und akustischem Isolierwert • Zum Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen • Zum Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre • Zur Anbringen von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen • Zur Anbringen einer geräuschdämmenden Schicht bei Motoren • Zur Optimierung der Isolierungen in der Kühltechnik • Baustoffklasse B2 DIN 4102 • Hautbildung: nach ca. 10 Minuten • Aushärtegeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm Stärke • Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 35–40 Liter • Schalldämmwert 57,4 dB (DIN 52210 Teil 3) • Isolierwert: 0,0354 w (mk) Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen;H335: Kann die Atemwege reizen;H315: Verursacht Hautreizungen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Diisocyanate: Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 32141010 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


