FUTURA SO70 perma FUTURA mit perma Food grade oil NSF H1 SO70
Bio oil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Perma:107107
Rubix:120362
EAN:4061201057367




Technische Zusammenfassung
| Packung | transparenter kunststoff |
|---|---|
| Nutzung | einzelpunktschmierung |
| Viskosität bei 40 °C | 220 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : FUTURA SO70 perma FUTURA mit perma Food grade oil NSF H1 SO70
perma FUTURA ist das optimale automatische Einzelpunktschmiersystem für jeden Industriezweig, besonders für Anlagen, deren Umgebungsbedingungen äußerste Hygiene erfordern. So findet dieses Schmiersystem besonders in der Lebensmittelindustrie seinen Einsatz. Ideal ist perma FUTURA auch für korrosionsverursachende Produktionsbereiche.
Perma FUTURA befüllt mit PERMA SO70, einem Schmieröl für die Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie. Das Öl weist gute Verschleißschutz- und EP-Merkmale sowie ein gutes Kälteverhalten auf. Es bietet zudem einen guten Korrosionsschutz, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität, ist scherstabil und nicht schäumend. Dieser Schmierstoff ist als H1-Produkt zertifiziert, d.h. er wurde für den gelegentlichen, technisch unvermeidbaren Kontakt mit Lebensmitteln entwickelt und registriert.
Stärken
- Sicher gegen Manipulation, einfache Handhabung- Kostengünstige, permanente Schmierung - Wechsel erfolgt schnell und einfach ohne Spezialwerkzeug- Schnelle Füllstandkontrolle durch permanent sichtbaren Kolbenstand im Schmiersystem- Korrosionsbeständig, Einsatz unter Wasser möglich- Sichere und permanente Schmierung in Explosionszonen- Erhöhung der Arbeitssicherheit, da Gefahrenbereiche seltener zur Wartung aufgesucht werden müssen- Einsatz unter Tage möglich
Anwendungen
perma FUTURA eignet sich für die Einzelpunktschmierung an Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen und Ketten. Dieses Schmiersystem ist optimal einsetzbar in Bereichen, die besonders hygienisch rein gehalten werden müssen. Durch seine Korrosionsbeständigkeit hat sich der perma FUTURA beispielsweise in der Lebensmittelindustrie bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Packung | transparenter kunststoff |
| Nutzung | einzelpunktschmierung |
| Viskosität bei 40 °C | 220 mm²/s |
| Zusammensetzung | ester / pao |
| 67 mm | |
| 111 mm | |
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen