3510006975 KONTAKT 60 200 ml Spray Kontaktreinige o

KONTAKT

Siehe technische Informationen

Referenzen

CRC:70009-AA
Rubix:1044980
Hersteller:70009-AA
3510006975 KONTAKT 60 200 ml Spray Kontaktreinige o
brand logo
brand logo

Produktdetails : 3510006975 KONTAKT 60 200 ml Spray Kontaktreinige o


Kontaktreiniger Kontakt 60 oxidlösend Spraydose 200ml CRC
Kontaktreiniger Kontakt 60 Ausführung: Löst hartnäckige Oxidschichten, und Kontaktwiderstände werden reduziert. Anwendung: Zur schnellen Instandsetzung bei Störungen in Anlagen und Geräten sowie zur vorbeugenden Wartung von störanfälligen Baugruppen, Steckern, Schaltern und vielem mehr. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode38140090
14,45 exkl. MwSt.
/ Stück
17,20 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std