STAR LC-EINHEIT L250 SO14 perma STAR LC 250 mit perma High performance oil SO14
PERMA STAR LC S60 SO14 Standard
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Perma:104685
Rubix:88658
EAN:4061201035303






Technische Zusammenfassung
| Packung | transparenter kunststoff |
|---|---|
| Nutzung | einzelpunktschmierung |
| Viskosität bei 40 °C | 320 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : STAR LC-EINHEIT L250 SO14 perma STAR LC 250 mit perma High performance oil SO14
perma STAR LC
Perma STAR LC-Einheit befüllt mit PERMA SO14, einem synthetischen Hochtemperaturkettenöl für Textil- und Kunststoffmaschinen, das auch bei hohen Betriebstemperaturen und Belastungen zuverlässig schmiert. Es ist besonders kriechfreudig und sorgt damit für eine schnelle Schmierfilmbildung. Durch eine spezielle Wirkstoffkombination wird bei PERMA SO14 eine hohe Druckbelastbarkeit und Verschleißschutzwirkung erreicht. Besondere Haftzusätze verhindern das Abschleudern dieses Produktes von der Schmierstelle. PERMA SO14 wirkt gegen Anlagerungen von Appreturmitteln, Avivagen und deren Kondensaten an der Reibstelle. Die geringe Rückstandsbildung durch synthetische Bestandteile kann durch Frischöl gut regeneriert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 360 g |
|---|---|
| Packung | transparenter kunststoff |
| Nutzung | einzelpunktschmierung |
| Viskosität bei 40 °C | 320 mm²/s |
| Zusammensetzung | esteröl / synt.kw-öl |
| Flammpunkt | ≥ 220 °c |
| 67 mm | |
| 157 mm | |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std