71 31 250. CoBolt Kompakt-Bolzenschneider 250 mm Knipex

Cobolt XL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:71 31 250
Rubix:2482792
EAN:4003773079644
71 31 250. CoBolt Kompakt-Bolzenschneider 250 mm Knipex

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung6 mm
Länge250 mm
Werkstoffchrom-vanadium-schwerlaststahl (geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 71 31 250. CoBolt Kompakt-Bolzenschneider 250 mm Knipex


Der kompakte KNIPEX CoBolt® XL 71 31 250 wurde entwickelt für kraftvolle und präzise Schnitte, selbst bei den härtesten Materialien. Der Schneidaufwand reduziert sich um bis zu 60 %, während er gleichzeitig hervorragende Leistungen bei großen Querschnitten und besonders harten Materialien bietet. Das kompakte Design und die Zweihandbedienung machen ihn ideal für intensive Einsätze, auch in engen Arbeitsbereichen.

Eigenschaften:
Die CoBolt® XL Bolzenschneiderzange vereint eine robuste Bauweise mit außergewöhnlicher Schneidkraft. Durch das speziell entwickelte Gelenk wird die Handkraft um das 40-Fache verstärkt. So lassen sich harte Materialien wie Stahldraht oder Pianodraht mühelos durchtrennen. Die induktiv gehärteten Präzisionsschneiden (ca. 64 HRC) sorgen für eine lange Lebensdauer und gleichbleibend hohe Schneidleistung. Kunststoffummantelte Griffe gewährleisten einen sicheren und angenehmen Halt. Zusätzlich ermöglichen die unterhalb des Gelenks angebrachten Greifbacken ein effizientes Fassen und Ziehen von Drähten. Die Schneiden mit integriertem Ausschnitt erleichtern das Trennen von großen Querschnitten, da die Kraft direkt am Drehpunkt ansetzt.

Spezifikationen:
• Referenz: 71 31 250
• Abmessungen: 250 x 53 x 20 mm
• Zangenoberfläche: schwarz atramentiert
• Griffe: kunststoffummantelt
• Schneidleistung mittelharter Draht: Ø 6,0 mm
• Schneidleistung harter Draht: Ø 4,3 mm
• Schneidleistung Pianodraht: Ø 4,2 mm

Normen:
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der europäischen REACH-Verordnung. Es enthält SVHC-Stoffe (besonders besorgniserregende Stoffe), deren Vorhandensein transparent deklariert wird.

Markeninformationen:
KNIPEX ist ein 1882 gegründetes, deutsches Familienunternehmen und spezialisiert auf die Herstellung von Präzisionszangen. Weltweit bekannt für Qualität und Innovationskraft, bietet die Marke mehr als 1.000 verschiedene Modelle an. Alle Produkte werden in Deutschland entwickelt und gefertigt, für höchste Leistung, Langlebigkeit und Sicherheit. KNIPEX ist heute in zahlreichen Ländern vertreten.
Zum kraftvollen Schneiden größerer Querschnitte sowie sehr harter Materialien. Zweihandbedienung für maximale Schneidkraft. Klingen mit Aussparung für einfacheres Schneiden größerer Querschnitte durch besseren Hebel nahe dem Drehpunkt. 60 % weniger Kraftaufwand im Vergleich zu konventionellen kraftverstärkten Seitenschneidern. 40-fache Erhöhung der Handkraft durch spezielles Gelenkdesign. Mit Greiffläche unterhalb des Gelenks zum Greifen und Ziehen von Drähten ab einem Durchmesser von 1,0 mm. Induktionsgehärtete Präzisionsklingen: Schnittkantenhärte ca. 64 HRC. Chrom-Vanadium-Schwerlaststahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Stärken

• 60 % weniger Schneidaufwand im Vergleich zu einer Standard-Seitenschneiderzange
• 40-fache Verstärkung der Handkraft durch spezielles Gelenk
• Induktiv gehärtete Schneiden (ca. 64 HRC) für lange Standzeit
• Erleichtertes Schneiden großer Querschnitte dank Aussparung nahe am Drehpunkt
• Sicheres Greifen und Ziehen von Drähten durch Greifbacken unterhalb des Gelenks

Anwendungen

Der KNIPEX CoBolt® XL Bolzenschneider eignet sich ideal für Schneidarbeiten in der industriellen Instandhaltung, Elektroinstallation, im Metallbau und in der allgemeinen Mechanik. Er ist perfekt für Profis, die regelmäßig harte Drähte oder große Querschnitte in anspruchsvollen Umgebungen durchtrennen müssen. Sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle überzeugt er mit optimaler Leistung bei intensiven Einsätzen oder beengten Platzverhältnissen.

Technische Informationen


Attribute
Schnittleistung6 mm
Länge250 mm
Werkstoffchrom-vanadium-schwerlaststahl (geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet)
Gewicht475 g
Griffmit kunststoffbeschichtung
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9570590250 Mini-Bolzenabschneider 250mm Nr.7131 Kni
  • rubix-de:56650250, 9570590250
  • rubix:1948124
  • hersteller:9570590250
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
44,64 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite