9524090200 Bolzenabschneider Mini 7102200mit MK-Griffen 200mm COBOLT

Mini-Bolzenabschneider

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:56580200, 9524090200
Rubix:1026654
Hersteller:9524090200
9524090200 Mini-Bolzenabschneider 200mm m.M.K.Griff

Produktdetails : 9524090200 Bolzenabschneider Mini 7102200mit MK-Griffen 200mm COBOLT


Bolzenabschneider Mini 7102200 mit Mehrkomponentengriffen 200mm KNIPEX
Kompakt-Bolzenschneider CoBolt® Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf atramentiert. Präzisionsschneiden induktiv vergütet (64 HRC). Mit erhöhter Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch Hebelkonstruktion. 60 % Kraftersparnis durch optimale Übersetzung gegenüber einem Kraft-Seitenschneider gleicher Länge. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. Anwendung: Zum Schneiden von Pianodraht ebenso wie für weichen oder harten Volldraht sowie für Bolzen, Nägel, Niete und Schrauben. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82034000
36,45 exkl. MwSt.
/ Stück
43,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std