880420 G-CHEM ULTRA GR. 7 GRÜN Chemikalienschutzhandschuh Nitril 320 mm Lebensmittel
Chemikalienschutzhandschuh G-CHEM ULTRA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:880420
Rubix:3040105
EAN:3660338338281

Dokumente
Produktdetails : 880420 G-CHEM ULTRA GR. 7 GRÜN Chemikalienschutzhandschuh Nitril 320 mm Lebensmittel
Diese chemikalienbeständigen Schutzhandschuhe der Marke GISS sind aus silikonfreiem Nitril gefertigt. Ihre rutschfeste Oberfläche sorgt für maximale Sicherheit und Präzision bei anspruchsvollen Arbeiten.
Eigenschaften:
Die G-CHEM ULTRA Handschuhe überzeugen durch ihre hohe Flexibilität und ergonomische Passform, die eine ausgezeichnete Tastempfindlichkeit ermöglicht. Das weiche Baumwollflockfutter im Inneren erhöht den Tragekomfort bei längerem Einsatz, indem es Feuchtigkeit zuverlässig absorbiert. Die griffige Außenbeschichtung gewährleistet sicheren Halt, selbst bei öligen oder fettigen Werkstücken. Dank der speziellen Materialeigenschaften bleiben die Handschuhe bei unterschiedlichen Temperaturen geschmeidig und bieten zuverlässigen Schutz vor Chemikalien wie Kohlenwasserstoffen und Alkoholen. Zudem sind sie für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Innenfutter: Baumwollflock
• Oberfläche: rutschfest an Handfläche und Fingern
• Silikonfrei
• Stärke: 0,38 mm
• Länge: 32 cm
• Verfügbare Größen: verschiedene Ausführungen
• Farbe: Grün
• Sicherer Griff auch bei öligen oder fettigen Werkstücken
• Flexibel bei niedrigen und hohen Temperaturen
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für PSA (Kategorie II)
• Konform mit Verordnung (EU) 1935/2004 für Lebensmittelkontakt
• EN 420: Allgemeine Anforderungen und Prüfmethoden
• EN 388: Schutz gegen mechanische Risiken (3101X)
• EN ISO 374-1 (Typ B): Schutz vor chemischen Risiken (AJKLMNO), luft- und wasserdicht
vEN 16523-1: Beständig gegen mindestens 3 Chemikalien (Stufe 2)
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen, inkl. Viren
Markeninformationen:
Mit mehr als 650 Standorten in über 22 Ländern ist GISS Teil des Rubix-Netzwerks, Europas führendem Distributor für Industriebedarf. Seit über 25 Jahren bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Persönlicher Schutzausrüstung (PSA), das auf die Sicherheit von Fachkräften ausgelegt ist. Rund 40.000 Kunden in ganz Europa vertrauen auf die Lösungen von GISS, die den wichtigsten Wert ihrer Unternehmen schützen: ihre Mitarbeiter.
Eigenschaften:
Die G-CHEM ULTRA Handschuhe überzeugen durch ihre hohe Flexibilität und ergonomische Passform, die eine ausgezeichnete Tastempfindlichkeit ermöglicht. Das weiche Baumwollflockfutter im Inneren erhöht den Tragekomfort bei längerem Einsatz, indem es Feuchtigkeit zuverlässig absorbiert. Die griffige Außenbeschichtung gewährleistet sicheren Halt, selbst bei öligen oder fettigen Werkstücken. Dank der speziellen Materialeigenschaften bleiben die Handschuhe bei unterschiedlichen Temperaturen geschmeidig und bieten zuverlässigen Schutz vor Chemikalien wie Kohlenwasserstoffen und Alkoholen. Zudem sind sie für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Innenfutter: Baumwollflock
• Oberfläche: rutschfest an Handfläche und Fingern
• Silikonfrei
• Stärke: 0,38 mm
• Länge: 32 cm
• Verfügbare Größen: verschiedene Ausführungen
• Farbe: Grün
• Sicherer Griff auch bei öligen oder fettigen Werkstücken
• Flexibel bei niedrigen und hohen Temperaturen
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für PSA (Kategorie II)
• Konform mit Verordnung (EU) 1935/2004 für Lebensmittelkontakt
• EN 420: Allgemeine Anforderungen und Prüfmethoden
• EN 388: Schutz gegen mechanische Risiken (3101X)
• EN ISO 374-1 (Typ B): Schutz vor chemischen Risiken (AJKLMNO), luft- und wasserdicht
vEN 16523-1: Beständig gegen mindestens 3 Chemikalien (Stufe 2)
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen, inkl. Viren
Markeninformationen:
Mit mehr als 650 Standorten in über 22 Ländern ist GISS Teil des Rubix-Netzwerks, Europas führendem Distributor für Industriebedarf. Seit über 25 Jahren bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Persönlicher Schutzausrüstung (PSA), das auf die Sicherheit von Fachkräften ausgelegt ist. Rund 40.000 Kunden in ganz Europa vertrauen auf die Lösungen von GISS, die den wichtigsten Wert ihrer Unternehmen schützen: ihre Mitarbeiter.
Stärken
• Hervorragende Chemikalienbeständigkeit, insbesondere gegenüber Kohlenwasserstoffen und Alkoholen
• Anatomische Passform für hohe Tastempfindlichkeit
• Rutschfeste Oberfläche für sicheren Halt bei glatten Werkstücken
• Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
• Silikonfrei – ideal für sensible Arbeitsumgebungen
• Anatomische Passform für hohe Tastempfindlichkeit
• Rutschfeste Oberfläche für sicheren Halt bei glatten Werkstücken
• Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
• Silikonfrei – ideal für sensible Arbeitsumgebungen
Anwendungen
Die G-CHEM ULTRA Handschuhe eignen sich optimal für Wartungsarbeiten, allgemeine mechanische Tätigkeiten und Holzbearbeitung. Sie sind bestens geeignet für die Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl, Druckereiarbeiten, den Umgang mit Harzen und Pflanzenschutzmitteln. Darüber hinaus können sie für Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten in industriellen und landwirtschaftlichen Umgebungen eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Länge | 320 mm |
| Chemikalienschutzwert | ajklmno |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | grün |
| Stärke | 0,38 mm |
| Werkstoff | nitril |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,76 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std