CHEM-SCHUTZHANDSCHUH ULTRANITRIL 381 7 PP50950007, Nitril, gn, 0,95 mm stark, 36 cm, profiliert
Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 381
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:381-7
Rubix:1687357
Hersteller:34381307
EAN:3245423814170

Produktdetails : CHEM-SCHUTZHANDSCHUH ULTRANITRIL 381 7 PP50950007, Nitril, gn, 0,95 mm stark, 36 cm, profiliert
Der Ultranitril 381 von MAPA ist für den Umgang mit chemischen Substanzen konzipiert. Die Mehrschichtkonstruktion erhält die Flexibilität des Handschuhs und begrenzt gleichzeitig das Eindringen von Stoffen. Als Schutzhandschuh der Kategorie III eingestuft, gewährleistet er die Sicherheit des Anwenders.
Eigenschaften:
Der Handschuh kombiniert eine Nitrilbeschichtung mit einem innenliegenden Textilträger, basierend auf einem von MAPA Professional entwickelten Mehrschichtverfahren. Das Ergebnis ist eine dichte Barriere, die sich für längere Arbeiten mit chemischen Substanzen eignet. Darüber hinaus bietet die Konstruktion des Handschuhs eine thermische Isolierung der Hand.
Die äußere Oberfläche verfügt über eine rutschhemmende Profilierung, die das Greifen von glatten oder feuchten Gegenständen erleichtert. Die Stulpe mit gewelltem Rand ermöglicht ein einfaches Anziehen und sorgt für einen sicheren Sitz des Handschuhs.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: grün
• Innenausführung: Textilträger
• Außenausführung: rutschhemmende Profilierung
• Länge: 360 mm
• Stärke: 0,95 mm
• Oberflächenwiderstand gemäß EN1149-1 (bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit): 7,6 × 10¹⁰ Ω
• Durchgangswiderstand gemäß EN1149-2 (bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit): 2,9 × 10¹⁰ Ω
Normen:
• CE-Kennzeichnung - Kategorie III (PSA): persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor schweren oder irreversiblen Risiken, insbesondere bei der Handhabung gefährlicher Stoffe
• EN ISO 374-1 - Typ A (AJKLOPT): der Handschuh bietet Schutz gegen mehrere chemische Substanzen, gekennzeichnet durch die Buchstaben A bis T, darunter Methanol, n-Heptan, Natronlauge 40 %, Schwefelsäure 96 %, Ammoniak 25 %, Wasserstoffperoxid 30 % und Formaldehyd 37 %
• EN 388 - Mechanische Risiken: 3111A: bewertet die Beständigkeit des Handschuhs gegen Abrieb (3/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (1/4), Durchstich (1/4) sowie die Schnittfestigkeit nach ISO 13997 (Stufe A auf einer Skala von A–F)
• EN 407 - Hitze und Feuer (X1XXXX): der Handschuh weist eine Kontaktwärmebeständigkeit von 1/4 gemäß der Norm für thermische Risiken auf
• EN ISO 374-5 - Mikroorganismen: bestätigt den Schutz gegen Bakterien und Pilze bei Arbeiten mit biologischen Gefahrenstoffen
• ISO 18889 - Schutz gegen Pestizide (Stufe G2): weist auf einen geeigneten Schutz bei der Handhabung verdünnter oder konzentrierter Pestizide hin
• EN ISO 21420 (Fingerfertigkeit: 5/5): steht für eine hohe Präzision bei feinen Arbeiten
Eigenschaften:
Der Handschuh kombiniert eine Nitrilbeschichtung mit einem innenliegenden Textilträger, basierend auf einem von MAPA Professional entwickelten Mehrschichtverfahren. Das Ergebnis ist eine dichte Barriere, die sich für längere Arbeiten mit chemischen Substanzen eignet. Darüber hinaus bietet die Konstruktion des Handschuhs eine thermische Isolierung der Hand.
Die äußere Oberfläche verfügt über eine rutschhemmende Profilierung, die das Greifen von glatten oder feuchten Gegenständen erleichtert. Die Stulpe mit gewelltem Rand ermöglicht ein einfaches Anziehen und sorgt für einen sicheren Sitz des Handschuhs.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: grün
• Innenausführung: Textilträger
• Außenausführung: rutschhemmende Profilierung
• Länge: 360 mm
• Stärke: 0,95 mm
• Oberflächenwiderstand gemäß EN1149-1 (bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit): 7,6 × 10¹⁰ Ω
• Durchgangswiderstand gemäß EN1149-2 (bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit): 2,9 × 10¹⁰ Ω
Normen:
• CE-Kennzeichnung - Kategorie III (PSA): persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor schweren oder irreversiblen Risiken, insbesondere bei der Handhabung gefährlicher Stoffe
• EN ISO 374-1 - Typ A (AJKLOPT): der Handschuh bietet Schutz gegen mehrere chemische Substanzen, gekennzeichnet durch die Buchstaben A bis T, darunter Methanol, n-Heptan, Natronlauge 40 %, Schwefelsäure 96 %, Ammoniak 25 %, Wasserstoffperoxid 30 % und Formaldehyd 37 %
• EN 388 - Mechanische Risiken: 3111A: bewertet die Beständigkeit des Handschuhs gegen Abrieb (3/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (1/4), Durchstich (1/4) sowie die Schnittfestigkeit nach ISO 13997 (Stufe A auf einer Skala von A–F)
• EN 407 - Hitze und Feuer (X1XXXX): der Handschuh weist eine Kontaktwärmebeständigkeit von 1/4 gemäß der Norm für thermische Risiken auf
• EN ISO 374-5 - Mikroorganismen: bestätigt den Schutz gegen Bakterien und Pilze bei Arbeiten mit biologischen Gefahrenstoffen
• ISO 18889 - Schutz gegen Pestizide (Stufe G2): weist auf einen geeigneten Schutz bei der Handhabung verdünnter oder konzentrierter Pestizide hin
• EN ISO 21420 (Fingerfertigkeit: 5/5): steht für eine hohe Präzision bei feinen Arbeiten
Stärken
• Verbesserte Flexibilität durch das Mehrschichtverfahren von MAPA Professional
• Dichte Barriere für den Umgang mit chemischen Substanzen
• Erleichtertes Greifen durch rutschhemmende Profilierung der äußeren Oberfläche
• Thermischer Komfort der Hand bei längeren Einsätzen
• Hohe Fingerfertigkeit (5/5) für präzise Arbeiten
• Dichte Barriere für den Umgang mit chemischen Substanzen
• Erleichtertes Greifen durch rutschhemmende Profilierung der äußeren Oberfläche
• Thermischer Komfort der Hand bei längeren Einsätzen
• Hohe Fingerfertigkeit (5/5) für präzise Arbeiten
Anwendungen
Der Ultranitril 381 wird bei der Handhabung von chemischen Produkten oder kontaminierten Ausrüstungen eingesetzt. In der mechanischen und automobilen Industrie kommt er bei der Montage von Komponenten, beim Entfetten von Teilen oder bei Oberflächenbehandlungen zum Einsatz. Auch Wartungswerkstätten und Produktionslinien nutzen ihn für die Handhabung von technischen Geräten und Produkten. In der chemischen Industrie unterstützt er beim Mischen von Substanzen, bei der Handhabung von Fässern sowie beim Bedienen von Ventilen oder Kreisläufen mit chemischen Produkten. Auch in Laboren wird er bei Tests oder Analysen eingesetzt, welche Schutz vor Spritzern erfordern. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Landwirtschaft. Der Handschuh kann bei der Vorbereitung von Pflanzenschutzlösungen, bei der Handhabung von Pestiziden, beim Befüllen von Tanks, beim Ausbringen sowie bei der Reinigung von Behandlungsgeräten verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Länge | 360 mm |
| Chemikalienschutzwert | jklopt |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | grün |
| Stärke | 0,95 mm |
| Werkstoff | nitril |
| Zolltarifcode | 61161020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,04 € exkl. MwSt.
/ Paar
13,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std