60122 PROFASTRONG NF 33 GR. 08 Chemikalienschutzhandschuh profastrong NF33, Gr. 08
Uvex profastrong NF33
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:6012202
Rubix:3564707
Hersteller:6012202
EAN:4048612007426



Produktdetails : 60122 PROFASTRONG NF 33 GR. 08 Chemikalienschutzhandschuh profastrong NF33, Gr. 08
Die uvex profastrong NF33 Chemikalienschutzhandschuhe wurden speziell entwickelt, um einen sicheren Umgang mit gefährlichen Flüssigkeiten, Ölen und aggressiven Chemikalien zu gewährleisten. Dank ihrer vollständigen Nitrilbeschichtung und dem Baumwollflock-Innenfutter bieten sie auch in feuchten Umgebungen einen hervorragenden Griff sowie einen hohen Tragekomfort.
Eigenschaften:
Der uvex profastrong NF33 überzeugt durch seine robuste und zugleich komfortable Konstruktion und bietet einen optimalen Schutz vor einer Vielzahl chemischer Substanzen. Die durchgehende Beschichtung aus Nitrilkautschuk (NBR) sorgt für hohe Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegenüber Ölen, bei gleichzeitig hoher Flexibilität und Fingerbeweglichkeit. Das Innenfutter aus Baumwollflock steigert den Tragekomfort, indem es Feuchtigkeit aufnimmt und Schweißbildung reduziert. Die griffige Struktur auf der Handinnenfläche gewährleistet auch bei Kontakt mit Flüssigkeiten einen sicheren Halt. Der Handschuh ist mit einer verlängerten Stulpe ausgestattet, welche einen zusätzlichen Schutz für Handgelenk und Unterarm ermöglicht. Dank seiner passgenauen Form bietet er eine hervorragende Handhabung und hohen Komfort, auch bei längerem Einsatz.
Spezifikationen:
• Material: Nitrilkautschuk (NBR)
• Innenfutter: Baumwollflock
• Beschichtungsdicke: 0,38 mm
• Farbe: Grün
• Handschuhlänge: 33 cm
• Ausführung: mit Stulpe
• Wiederverwendbar: Ja
Normen:
Der uvex profastrong NF33 Chemikalienschutzhandschuh erfüllt folgende Normen:
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe, einschließlich Ergonomie, Unbedenklichkeit und Alterungsbeständigkeit
• EN 388 (4101X): Schutz gegen mechanische Risiken mit hervorragender Abriebfestigkeit (4/4), Schnittfestigkeit (1/4) und Durchstichfestigkeit (1/4)
• EN ISO 374 Typ A (AJKLOT): Schutz gegen folgende gefährliche Chemikalien: Methanol (A), n-Heptan (J), Natriumhydroxid 40 % (K), Schwefelsäure 96 % (L), Ammoniakwasser 25 % (O), Formaldehyd 37 % (T)
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen, einschließlich Bakterien und Pilze
• Lebensmittelecht: Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
Markeninformationen:
Uvex ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Schutzprodukte spezialisiert. Seit der Gründung im Jahr 1926 steht Uvex für innovative und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit in den unterschiedlichsten Branchen wie der Industrie, dem Bauwesen oder dem Handwerk. Das Unternehmen setzt auf Schutzlösungen, welche nicht nur die Sicherheit, sondern auch den Tragekomfort verbessern. Mit zahlreichen Patenten und einer weltweiten Präsenz ist Uvex ein Vorreiter in der Entwicklung modernster Schutztechnik.
Eigenschaften:
Der uvex profastrong NF33 überzeugt durch seine robuste und zugleich komfortable Konstruktion und bietet einen optimalen Schutz vor einer Vielzahl chemischer Substanzen. Die durchgehende Beschichtung aus Nitrilkautschuk (NBR) sorgt für hohe Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegenüber Ölen, bei gleichzeitig hoher Flexibilität und Fingerbeweglichkeit. Das Innenfutter aus Baumwollflock steigert den Tragekomfort, indem es Feuchtigkeit aufnimmt und Schweißbildung reduziert. Die griffige Struktur auf der Handinnenfläche gewährleistet auch bei Kontakt mit Flüssigkeiten einen sicheren Halt. Der Handschuh ist mit einer verlängerten Stulpe ausgestattet, welche einen zusätzlichen Schutz für Handgelenk und Unterarm ermöglicht. Dank seiner passgenauen Form bietet er eine hervorragende Handhabung und hohen Komfort, auch bei längerem Einsatz.
Spezifikationen:
• Material: Nitrilkautschuk (NBR)
• Innenfutter: Baumwollflock
• Beschichtungsdicke: 0,38 mm
• Farbe: Grün
• Handschuhlänge: 33 cm
• Ausführung: mit Stulpe
• Wiederverwendbar: Ja
Normen:
Der uvex profastrong NF33 Chemikalienschutzhandschuh erfüllt folgende Normen:
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe, einschließlich Ergonomie, Unbedenklichkeit und Alterungsbeständigkeit
• EN 388 (4101X): Schutz gegen mechanische Risiken mit hervorragender Abriebfestigkeit (4/4), Schnittfestigkeit (1/4) und Durchstichfestigkeit (1/4)
• EN ISO 374 Typ A (AJKLOT): Schutz gegen folgende gefährliche Chemikalien: Methanol (A), n-Heptan (J), Natriumhydroxid 40 % (K), Schwefelsäure 96 % (L), Ammoniakwasser 25 % (O), Formaldehyd 37 % (T)
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen, einschließlich Bakterien und Pilze
• Lebensmittelecht: Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
Markeninformationen:
Uvex ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Schutzprodukte spezialisiert. Seit der Gründung im Jahr 1926 steht Uvex für innovative und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit in den unterschiedlichsten Branchen wie der Industrie, dem Bauwesen oder dem Handwerk. Das Unternehmen setzt auf Schutzlösungen, welche nicht nur die Sicherheit, sondern auch den Tragekomfort verbessern. Mit zahlreichen Patenten und einer weltweiten Präsenz ist Uvex ein Vorreiter in der Entwicklung modernster Schutztechnik.
Stärken
• Effektiver Schutz vor einer Vielzahl aggressiver Chemikalien, darunter Säuren und Laugen
• Hervorragende Abriebfestigkeit für eine lange Lebensdauer
• Sehr guter Griff bei feuchten und öligen Bedingungen für sicheres Arbeiten
• Erhöhter Tragekomfort durch Baumwollflock, reduziert Schweißbildung
• Perfekte Passform und hohe Flexibilität für ausgezeichnete Fingerfertigkeit
• Lange Stulpe für zusätzlichen Schutz von Handgelenk und Unterarm
• Hervorragende Abriebfestigkeit für eine lange Lebensdauer
• Sehr guter Griff bei feuchten und öligen Bedingungen für sicheres Arbeiten
• Erhöhter Tragekomfort durch Baumwollflock, reduziert Schweißbildung
• Perfekte Passform und hohe Flexibilität für ausgezeichnete Fingerfertigkeit
• Lange Stulpe für zusätzlichen Schutz von Handgelenk und Unterarm
Anwendungen
Der uvex profastrong NF33 ist ideal für den Einsatz in zahlreichen Industriezweigen, in denen mit Chemikalien gearbeitet wird. Besonders geeignet ist er für die folgenden Bereiche:
• Lebensmittelindustrie: Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln, bietet zuverlässigen Schutz bei Einhaltung der Hygienestandards
• Automobilindustrie: Schutz bei der Handhabung von Ölen, Lösungsmitteln und anderen Chemikalien in Wartung und Produktion
• Chemische Industrie: Für den Einsatz in Laboren, bei der Herstellung und Lagerung aggressiver Stoffe
• Druckindustrie: Sicherer Umgang mit Lösungsmitteln und chemischen Farben
• Labore: Schutz vor chemischen Substanzen und korrosiven Lösungen
• Lebensmittelindustrie: Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln, bietet zuverlässigen Schutz bei Einhaltung der Hygienestandards
• Automobilindustrie: Schutz bei der Handhabung von Ölen, Lösungsmitteln und anderen Chemikalien in Wartung und Produktion
• Chemische Industrie: Für den Einsatz in Laboren, bei der Herstellung und Lagerung aggressiver Stoffe
• Druckindustrie: Sicherer Umgang mit Lösungsmitteln und chemischen Farben
• Labore: Schutz vor chemischen Substanzen und korrosiven Lösungen
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Länge | 330 mm |
| Chemikalienschutzwert | ajklot |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | nein |
| Packung | 12 |
| Farbe | grün |
| Stärke | 0,38 mm |
| Herkunftsland | MY |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,60 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
43,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std