CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCH ULTRANEO 382 9 PP50970009, Neopren, bl, 0,90 mm stark, 36 cm, profiliert

Chemikalienschutzhandschuh UltraNeo 382

Siehe technische Informationen

Referenzen

MAPA:34382249
Rubix:1692223
Hersteller:34382249
EAN:3245423824292
CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCH ULTRANEO 382 9 PP50970009, Neopren, bl, 0,90 mm stark, 36 cm, profiliert
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe9
Länge360 mm
Chemikalienschutzwertalmnst
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCH ULTRANEO 382 9 PP50970009, Neopren, bl, 0,90 mm stark, 36 cm, profiliert


Für Fachkräfte, die ein perfektes Gleichgewicht zwischen chemischem Schutz und Tragekomfort suchen. Die UltraNeo 382 Schutzhandschuhe wurden für einen Chemikalienschutz der Klasse A entwickelt und bieten hohen Komfort bei längerem Tragen sowie eine hervorragende Griffsicherheit in feuchten Arbeitsumgebungen.

Eigenschaften:
Dank der exklusiven Mehrschicht-Technologie gewährleisten diese Chemikalienschutzhandschuhe eine optimale Beständigkeit gegenüber aggressiven Substanzen und bleiben zugleich außergewöhnlich flexibel. Das Baumwoll-Innenfutter sorgt für eine wirksame Wärmeisolierung und erhöht den Tragekomfort bei längeren Einsätzen. Gleichzeitig wird die Schweißbildung effektiv reduziert. Die strukturierte, rutschfeste Außenseite verbessert die Griffigkeit bei nassen oder glatten Oberflächen. Zudem sind die Handschuhe silikonfrei, wodurch keine Rückstände auf Metall- oder Glasflächen entstehen.

Spezifikationen:
• Material: Polychloropren (Neopren)
• Innenausstattung: Textilträger mit Mapa-Technologie
• Außenbeschichtung: rutschfeste Struktur
• Länge: 36 cm
• Stärke: 0,95 mm
• Stulpe: gewellter Randabschluss
• Chemikalienschutzwert: Typ A – ALMNST

Normen:
• EN ISO 374-1 Typ A: Schutz gegen Chemikalien (Methanol, Schwefelsäure 96 %, Salpetersäure 65 %, Essigsäure 99 %, Flusssäure 40 %, Formaldehyd 37 %)
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen (Bakterien und Pilze)
• EN 388: 2121X (Abrieb, Schnittfestigkeit, Weiterreißen, Durchstichfestigkeit)
• EN 407: X1XXXX (Kontaktwärme)
• EN ISO 21420: Fingerfertigkeit Stufe 5/5
• EU-Verordnung 2016/425 für PSA
• CE-Zertifikat: EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0075/014/162/08/18/1646
• Konform mit REACH- und CLP-Vorgaben

Markeninformationen:
MAPA Professionnel entwickelt und produziert seit über 45 Jahren hochwertige Handschutzlösungen, die den anspruchsvollsten industriellen Anforderungen gerecht werden. Mit Sitz in Colombes, Frankreich, steht die Marke für Qualität, Innovation und Umweltverantwortung. MAPA bietet leistungsstarke, komfortable Produkte für eine Vielzahl industrieller Anwendungen und legt dabei besonderen Wert auf Sicherheit, Langlebigkeit und Anwendergesundheit. Die technische Expertise wird durch eine starke Innovationskraft unterstützt, insbesondere bei der Entwicklung fortschrittlicher Materialien und exklusiver Fertigungsverfahren.

Stärken

• Höchster Chemikalienschutz durch exklusive Mehrschicht-Technologie – zuverlässige Barriere gegen zahlreiche aggressive Chemikalien
• Thermischer Komfort und längere Einsatzzeiten dank Baumwoll-Innenfutter – ideal für Arbeiten in kalten Umgebungen oder bei langen Tragezeiten
• Verbesserte Griffsicherheit durch rutschhemmende Oberfläche – selbst bei nassen oder glatten Objekten, wodurch Unfallrisiken deutlich reduziert werden

Anwendungen

Optimal geeignet für industrielle Umgebungen mit hohem Anspruch an chemische Beständigkeit. Besonders empfehlenswert für den Motorenbau, Oberflächenbehandlungen, das Mischen von Substanzen sowie die Handhabung von Fässern, Ventilen und aggressiven Chemikalien.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe9
Länge360 mm
Chemikalienschutzwertalmnst
Hauptmaterialneopren
Schutzklassenein
Farbeblau
Stärke0,95 mm
Nutzungsumgebungfeucht
Werkstoffneopren
Zolltarifcode61161020
12,88 € exkl. MwSt.
/ Paar
15,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe