37-695-11 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
AlphaTec® Solvex 37-695
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:37-695-11
Rubix:1724981
Hersteller:37695110
EAN:0076490457297





Dokumente
Produktdetails : 37-695-11 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
Die AlphaTec® Solvex® 37-695 Handschuhe von Ansell sind zugleich geschmeidig, robust und flexibel und bieten dabei Komfort, Langlebigkeit und Sicherheit. Diese Handschuhe gewährleisten fortschrittlichen Schutz vor Chemikalien, Schnitten, Durchstichen und Abrieb und sorgen für einen optimalen Griff, sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen.
Eigenschaften:
Die Handschuhe sind mit einer 0,425 mm dicken Nitrilbeschichtung versehen, die einen hohen Widerstand gegen Chemikalien sowie Schutz vor Schnitten, Durchstichen und Abrieb bietet, um maximale Sicherheit für den Benutzer zu gewährleisten. Die innenliegende Baumwollbeflockung reduziert das Schwitzen und sorgt für anhaltenden Komfort über den gesamten Arbeitstag. Die umgekehrte Rautenstruktur auf der Oberfläche verbessert die Fingerfertigkeit in verschiedenen Umgebungen, sei es trocken oder feucht.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Ohne Träger
• Stulpenmodell: Gerade Stulpe
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja (EN 1149)
• Erhältliche Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 380 mm (je nach Größe)
• Farbe: Grün
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 4101A, was seine Beständigkeit gegen Abrieb (4/4), Schnittfestigkeit durch Klinge (1/4) und Durchstichfestigkeit (1/4) belegt. Die Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 entspricht der Klasse A. Zudem entspricht der Handschuh der Norm EN ISO 374-5 zum Schutz gegen Mikroorganismen (Pilze, Bakterien und Viren). Abschließend erfüllt er die Norm EN ISO 374-1 mit der Klassifizierung Typ A für den chemischen Schutz (AJKLPT: Methanol, n-Heptan, Natriumhydroxid, Schwefelsäure, 30 % Wasserstoffperoxid, Formaldehyd).
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Handschuhen, Schutzkleidung und Lösungen für Arbeitssicherheit. Das Unternehmen wurde 1893 gegründet und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, um die Bedürfnisse verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie oder der Lebensmittelverarbeitung zu erfüllen. Ansell zeichnet sich durch sein Engagement für Innovation aus und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um Sicherheit und Komfort der Nutzer zu gewährleisten. Die Marke bietet ein breites Sortiment an Handschuhen, die für spezifische Anwendungen geeignet sind, von gefährlichen Arbeitsumgebungen bis hin zu hygienischen Anforderungen in der Lebensmittelindustrie. Zudem legt Ansell einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um ein sichereres und gesünderes Arbeitsumfeld zu fördern.
Eigenschaften:
Die Handschuhe sind mit einer 0,425 mm dicken Nitrilbeschichtung versehen, die einen hohen Widerstand gegen Chemikalien sowie Schutz vor Schnitten, Durchstichen und Abrieb bietet, um maximale Sicherheit für den Benutzer zu gewährleisten. Die innenliegende Baumwollbeflockung reduziert das Schwitzen und sorgt für anhaltenden Komfort über den gesamten Arbeitstag. Die umgekehrte Rautenstruktur auf der Oberfläche verbessert die Fingerfertigkeit in verschiedenen Umgebungen, sei es trocken oder feucht.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Ohne Träger
• Stulpenmodell: Gerade Stulpe
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja (EN 1149)
• Erhältliche Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 380 mm (je nach Größe)
• Farbe: Grün
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 4101A, was seine Beständigkeit gegen Abrieb (4/4), Schnittfestigkeit durch Klinge (1/4) und Durchstichfestigkeit (1/4) belegt. Die Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 entspricht der Klasse A. Zudem entspricht der Handschuh der Norm EN ISO 374-5 zum Schutz gegen Mikroorganismen (Pilze, Bakterien und Viren). Abschließend erfüllt er die Norm EN ISO 374-1 mit der Klassifizierung Typ A für den chemischen Schutz (AJKLPT: Methanol, n-Heptan, Natriumhydroxid, Schwefelsäure, 30 % Wasserstoffperoxid, Formaldehyd).
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Handschuhen, Schutzkleidung und Lösungen für Arbeitssicherheit. Das Unternehmen wurde 1893 gegründet und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, um die Bedürfnisse verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie oder der Lebensmittelverarbeitung zu erfüllen. Ansell zeichnet sich durch sein Engagement für Innovation aus und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um Sicherheit und Komfort der Nutzer zu gewährleisten. Die Marke bietet ein breites Sortiment an Handschuhen, die für spezifische Anwendungen geeignet sind, von gefährlichen Arbeitsumgebungen bis hin zu hygienischen Anforderungen in der Lebensmittelindustrie. Zudem legt Ansell einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um ein sichereres und gesünderes Arbeitsumfeld zu fördern.
Stärken
• Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien dank dicker Nitrilbeschichtung
• Erhöhter Komfort durch die innenliegende Baumwollbeflockung, die das Schwitzen reduziert
• Verbesserte Griffigkeit unter trockenen und nassen Bedingungen durch die umgekehrte Rautenstruktur
• Hohe Flexibilität und Fingerfertigkeit erleichtern die Handhabung in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen
• Erhöhter Komfort durch die innenliegende Baumwollbeflockung, die das Schwitzen reduziert
• Verbesserte Griffigkeit unter trockenen und nassen Bedingungen durch die umgekehrte Rautenstruktur
• Hohe Flexibilität und Fingerfertigkeit erleichtern die Handhabung in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen
Anwendungen
Die AlphaTec® Solvex® 37-695 eignen sich für zahlreiche industrielle Einsatzgebiete. Sie sind ideal für den Transport von Teilen zur Produktionslinie, Schweißtätigkeiten und Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung mit direktem Lebensmittelkontakt. Sie eignen sich auch für Schmiedearbeiten, Sanitärinstallationen, Warentransport sowie das Abfüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen. Darüber hinaus sind sie für das Öffnen und Ablassen von Pumpen, Ventilen oder Leitungen sowie das Be- und Entladen von Verarbeitungsgeräten geeignet. Auch bei Aufsichtstätigkeiten, der Handhabung ausgehender Waren sowie bei Reinigungsarbeiten mit Werkzeugen oder Lackierrobotern sind sie eine wertvolle Schutzausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Länge | 380 mm |
| Chemikalienschutzwert | ajklpt |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | ja |
| Farbe | grün |
| Stärke | 0,45 mm |
| Werkstoff | nitril/beflockt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,22 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std