37-185-7 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-185

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:37-185 07
Rubix:2711056
Hersteller:37185070
EAN:0076490495343
37-185-7 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Länge455 mm
Chemikalienschutzwertagjklpt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 37-185-7 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec


Der AlphaTec Solvex 37-185 Nitrilhandschuh von Ansell ist eine hochwertige persönliche Schutzausrüstung, die einen optimalen Schutz vor Chemikalien in feuchten oder trockenen Umgebungen bietet. Seine ausgezeichnete Abriebfestigkeit, Wiederverwendbarkeit und der hohe Tragekomfort machen ihn zur idealen Wahl für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.

Eigenschaften:
Der AlphaTec Solvex 37-185 Nitrilhandschuh wird von Ansell aus einer hochleistungsfähigen Nitrilverbindung hergestellt und bietet eine bemerkenswerte Chemikalienbeständigkeit und außergewöhnliche Robustheit. Die Schutzoberfläche reicht bis zum Ellbogen und gewährleistet einen besseren Schutz gegen Risse, Durchstiche und Abrieb als Gummi- oder Neoprenhandschuhe. Zusätzlich überzeugt er durch hohe Flexibilität, Tragekomfort und Fingerfertigkeit, was ihn ideal für anspruchsvolle Anwendungen macht. Ohne Baumwollfutter wird das Risiko einer Kontamination durch Fusselrückstände vermieden.

Spezifikationen:
• Modell: AlphaTec Solvex 37-185
• Material: Nitril
• Chemikalienbeständigkeit: Typ A (AGJKLPT)
• Abriebfestigkeit: 4
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 457 mm
• Futter: Nein
• Farbe: Grün
• Verpackung: 1 Paar pro Polybeutel; 12 Beutel pro Karton

Normen:
Der AlphaTec Solvex 37-185 Nitrilhandschuh von Ansell entspricht den Normen EN ISO 21420, EN 388 (4102X), EN ISO 374-1 (Typ A, AGJKLPT), EN ISO 374-5 (Mikroorganismen) und ISO 18889 (G2). Diese Zertifizierungen gewährleisten optimalen Chemikalienschutz und hohe Abriebfestigkeit. Außerdem ist er gemäß den Verordnungen (EG) 1935/2004 und (EG) 2023/2006 für den Lebensmittelkontakt geeignet. Er wird in einer Fabrik produziert, die 59 % erneuerbare Energie nutzt, 14 % ihres Wassers recycelt und über 99 % der Abfälle von Deponien fernhält. Die Verpackung ist recycelbar und besteht zu mindestens 80 % aus recycelten Materialien.

Markeninformationen:
Ansell wurde 1893 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für persönliche Schutzausrüstungen. Mit über 300 Patenten bietet das Unternehmen eine breite Produktpalette, von Operationshandschuhen bis hin zu industrieller Schutzausrüstung. Die mehr als 125-jährige Innovationsgeschichte garantiert die Sicherheit von zahlreichen Menschen in einer Vielzahl von Ländern weltweit.

Stärken

• Hervorragender Chemikalienschutz Typ A
• Hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit (4/4)
• Hoher Tragekomfort und Fingerfertigkeit
• Wiederverwendbar
• Geeignet für den Lebensmittelkontakt

Anwendungen

Dieser Handschuh ist ideal für den Einsatz in Bereichen wie Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, Chemie, Metallurgie und vielen weiteren Sektoren. Er eignet sich perfekt für intensive Reinigungsanwendungen, Schmiedearbeiten, Klempnertätigkeiten, Be- und Entladen von Materialien und vieles mehr.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht171 g
Größe7
Länge455 mm
Chemikalienschutzwertagjklpt
Hauptmaterialnitril
Packung1 paar pro beutel
Farbegrün
Stärke0,56 mm
Werkstoffnicht velourisiert
7,90 € exkl. MwSt.
/ Paar
9,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Größe