58-435-9 GRAU Chemikalien-Schutzhandschuh GRIP Technology AlphaTec
AlphaTec 58-435
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:58-435-9
Rubix:3260465
Hersteller:58435090
EAN:10076490470941



Dokumente
Produktdetails : 58-435-9 GRAU Chemikalien-Schutzhandschuh GRIP Technology AlphaTec
Der AlphaTec® 58-435 ist ein Schutzhandschuh, welcher einen sicheren Halt und hohe Fingerfertigkeit bietet, selbst in öligen oder feuchten Umgebungen. Seine Nitrilkonstruktion gewährleistet eine erhöhte Beständigkeit gegen Abrieb, Durchstiche sowie Öle und chemische Lösungsmittel.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh wurde entwickelt, um optimalen Komfort zu bieten und gleichzeitig einen fortschrittlichen Schutz vor chemischen und mechanischen Risiken zu gewährleisten. Die Nitrilbeschichtung mit ANSELL GRIP™-Technologie sorgt für eine sichere Handhabung von öligen oder feuchten Teilen und reduziert die Ermüdung der Hände. Darüber hinaus verstärkt diese Nitrilbarriere die Beständigkeit gegenüber Chemikalien wie Kohlenwasserstoffderivaten, alkoholischen Basen sowie verschiedenen Lösungsmitteln und Estern. Seine 0,7 mm dicke unbeschichtete Nitrilstruktur bietet eine verbesserte Abrieb-, Schnitt- und Durchstichfestigkeit. Die extra lange, umschlagbare Stulpe verhindert zudem, dass Tropfen auf den Unterarm und das Handgelenk gelangen.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Ohne Träger
• Stulpenmodell: Crispin
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja (EN 1149)
• Farbe: Grau und Grün
• Waschtemperatur: Nicht spezifiziert
Normen:
Der AlphaTec® 58-435 entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der EN 388, mit einer Klassifizierung von 4001A, die seine Beständigkeit gegen Abrieb (4/4) und Durchstiche (1/4) bestätigt. Die Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 wird mit A bewertet. Darüber hinaus ist er zertifiziert nach EN ISO 374-1 AJKLOPT, was Schutz gegen Chemikalien wie Methanol, n-Heptan, Aceton, Acetonitril, Dichlormethan, Tetrahydrofuran und Toluol gewährleistet. Zusätzlich erfüllt er die EN ISO 374-5, was Schutz gegen Mikroorganismen sicherstellt.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung und bietet ein breites Spektrum an Produkten wie Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet im Jahr 1893, hat sich die Marke dank ihres Engagements für Innovation und Qualität als Referenz etabliert. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei höchste Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen legt zudem großen Wert auf Nachhaltigkeit, indem es umweltfreundliche Herstellungsprozesse integriert. Das Portfolio umfasst modernste Technologien, die einen optimalen Schutz bieten und gleichzeitig den notwendigen Komfort und die Fingerfertigkeit für Arbeiter gewährleisten. Ansell unterstützt seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz und bleibt somit führend in der PSA-Branche. Diese Handschuhe sind auch für den Lebensmittelkontakt geeignet.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh wurde entwickelt, um optimalen Komfort zu bieten und gleichzeitig einen fortschrittlichen Schutz vor chemischen und mechanischen Risiken zu gewährleisten. Die Nitrilbeschichtung mit ANSELL GRIP™-Technologie sorgt für eine sichere Handhabung von öligen oder feuchten Teilen und reduziert die Ermüdung der Hände. Darüber hinaus verstärkt diese Nitrilbarriere die Beständigkeit gegenüber Chemikalien wie Kohlenwasserstoffderivaten, alkoholischen Basen sowie verschiedenen Lösungsmitteln und Estern. Seine 0,7 mm dicke unbeschichtete Nitrilstruktur bietet eine verbesserte Abrieb-, Schnitt- und Durchstichfestigkeit. Die extra lange, umschlagbare Stulpe verhindert zudem, dass Tropfen auf den Unterarm und das Handgelenk gelangen.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Ohne Träger
• Stulpenmodell: Crispin
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja (EN 1149)
• Farbe: Grau und Grün
• Waschtemperatur: Nicht spezifiziert
Normen:
Der AlphaTec® 58-435 entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der EN 388, mit einer Klassifizierung von 4001A, die seine Beständigkeit gegen Abrieb (4/4) und Durchstiche (1/4) bestätigt. Die Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 wird mit A bewertet. Darüber hinaus ist er zertifiziert nach EN ISO 374-1 AJKLOPT, was Schutz gegen Chemikalien wie Methanol, n-Heptan, Aceton, Acetonitril, Dichlormethan, Tetrahydrofuran und Toluol gewährleistet. Zusätzlich erfüllt er die EN ISO 374-5, was Schutz gegen Mikroorganismen sicherstellt.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung und bietet ein breites Spektrum an Produkten wie Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet im Jahr 1893, hat sich die Marke dank ihres Engagements für Innovation und Qualität als Referenz etabliert. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei höchste Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen legt zudem großen Wert auf Nachhaltigkeit, indem es umweltfreundliche Herstellungsprozesse integriert. Das Portfolio umfasst modernste Technologien, die einen optimalen Schutz bieten und gleichzeitig den notwendigen Komfort und die Fingerfertigkeit für Arbeiter gewährleisten. Ansell unterstützt seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz und bleibt somit führend in der PSA-Branche. Diese Handschuhe sind auch für den Lebensmittelkontakt geeignet.
Stärken
• Hervorragender Grip dank der ANSELL GRIP™-Technologie, wodurch die Ermüdung der Hände reduziert wird
• Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit durch die robuste Nitrilkonstruktion
• Effektiver Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Lösungsmitteln und Kohlenwasserstoffen
• Extra lange Stulpe für besseren Unterarmschutz und mehr Sicherheit vor Spritzern
• Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit durch die robuste Nitrilkonstruktion
• Effektiver Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Lösungsmitteln und Kohlenwasserstoffen
• Extra lange Stulpe für besseren Unterarmschutz und mehr Sicherheit vor Spritzern
Anwendungen
Der AlphaTec® 58-435 ist ideal für verschiedene industrielle Tätigkeiten, die Schutz vor chemischen und mechanischen Risiken erfordern. Er wird empfohlen für:
• Montage- und Metallbearbeitungsarbeiten
• Lackierarbeiten und Oberflächeninspektion
• Auftrag von Dichtstoffen und Nachbesserungen
• Verwendung von Reinigungs- und Lackierwerkzeugen oder -robotern
• Lagerung von Rohstoffen
• Transfer von festen und flüssigen Komponenten zwischen Behältern und Verarbeitungseinheiten
• Öffnen von Öfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen sowie für BTX-Kracker (Kohlenwasserstoffverarbeitung)
Diese Handschuhe werden in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt, darunter:
• Automobilindustrie
• Kfz-Nachrüstmarkt
• Industrielle Ausrüstung und Investitionsgüter
• Metallverarbeitung
• Chemische Industrie
• Montage- und Metallbearbeitungsarbeiten
• Lackierarbeiten und Oberflächeninspektion
• Auftrag von Dichtstoffen und Nachbesserungen
• Verwendung von Reinigungs- und Lackierwerkzeugen oder -robotern
• Lagerung von Rohstoffen
• Transfer von festen und flüssigen Komponenten zwischen Behältern und Verarbeitungseinheiten
• Öffnen von Öfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen sowie für BTX-Kracker (Kohlenwasserstoffverarbeitung)
Diese Handschuhe werden in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt, darunter:
• Automobilindustrie
• Kfz-Nachrüstmarkt
• Industrielle Ausrüstung und Investitionsgüter
• Metallverarbeitung
• Chemische Industrie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125 g |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Länge | 380 mm |
| Chemikalienschutzwert | ajklopt |
| Hauptmaterial | nitril |
| Farbe | grün |
| Stärke | 0,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,36 € exkl. MwSt.
/ Paar
8,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage