CHEMIKALIENSCHUTZHANDS TRICOPREN 723 9 Chloropren, grau, 1,3mm stark, Stulpe

CHEMIKALIENSCHUTZHANDS TRICOPREN 723 9 Chloropren, grau, 1,3mm stark, Stulpe

Siehe technische Informationen

Referenzen

KCL:723-9
Rubix:1710651
Hersteller:072309141X
EAN:4008198772392
CHEMIKALIENSCHUTZHANDS TRICOPREN 723 9 Chloropren, grau, 1,3mm stark, Stulpe

Technische Zusammenfassung

Größe9
Länge300 mm
Chemikalienschutzwertakl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CHEMIKALIENSCHUTZHANDS TRICOPREN 723 9 Chloropren, grau, 1,3mm stark, Stulpe


Nahtloses Baumwolltrikot mit kompletter Chloropren-Beschichtung, Stulpe, profiliert.

Stärken


Breite Chemikalienbeständigkeit, gute mechanische Belastbarkeit, gute Griffigkeit bei nassen Teilendurch Innenhandprofilierung, hoher Tragekomfort für langes,ermüdungsfreies Arbeiten, flexibel bei Wärme und Kälte, gute Feinfühligkeit.

Anwendungen

Lebensmittel- und Konservenindustrie. Entnahme von kontaminiertenTeilen aus Tauchbädern. Handling von kontaminierten schweren Teilen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen. Chemische Industrie. Arbeiten mit öligen und fettigen Teilen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht180 g
Größe9
Länge300 mm
Chemikalienschutzwertakl
Hauptmaterialbaumwolle
Stärke1,3 mm
Werkstoffbaumwollgewebe
HerkunftslandDE
1.247,00 exkl. MwSt.
/ 50 Paar
1.483,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

Länge