39-124-10 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec

Sol-Knit®

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:39-124-10
Rubix:1724966
Hersteller:39124100
EAN:0076490497606
39-124-10 GRÜN Handschuh Sol-Knit
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe10
Länge350 mm
Hauptmaterialnitril
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 39-124-10 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec


Der verstärkte AlphaTec® 39-124 Nitrilhandschuh von Ansell ist ein hochwertiges persönliches Schutzausrüstungsprodukt, das hervorragenden mechanischen und chemischen Schutz in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen bietet. Seine Konstruktion vereint Langlebigkeit, chemische Beständigkeit und Tragekomfort, wodurch er sich ideal für längere Einsätze eignet, bei denen ein zuverlässiger Schutz vor Chemikalien erforderlich ist.

Eigenschaften:
Dieser AlphaTec® Industriehandschuh ist aus verstärktem Nitril gefertigt und bietet robusten Schutz gegen Chemikalien. Sein natürlicher Sitz und seine Festigkeit gewährleisten einen optimalen Tragekomfort, während seine ausgezeichnete Fingerfertigkeit und die hohe Griffsicherheit bei Nässe und Trockenheit die Arbeitssicherheit erhöhen. Die vorgeformten Finger verringern die Ermüdung des Nutzers. Seine größere Gesamtlänge sorgt im Vergleich zu anderen Modellen für einen erhöhten Schutz. Der Handschuh ist zertifiziert und eignet sich für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Spezifikationen:
• Bauweise: gestützt
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Futterstoff: Baumwoll-Interlock
• Stulpe: Stulpenhandschuh
• Grifffläche: rau
• Länge: 350 mm
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10
• Farbe: grün
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel und 6 Beutel pro Karton

Normen:
Dieser Handschuh ist lebensmittelkonform gemäß den Bestimmungen der Verordnungen (EG) 1935/2004 und (EG) 2023/2006. Zudem handelt es sich um eine CE-zertifizierte PSA der Kategorie III gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Der Handschuh entspricht den Normen EN 388 (mechanische Beständigkeit: 4111B), EN 374-1 (chemische Beständigkeit: Typ B, JKT), EN 374-5 (Beständigkeit gegen Mikroorganismen) und EN 407 (Hitzeschutz bei Kontakt: 1/4).

Markeninformationen:
Ansell ist eine weltweit anerkannte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und bietet innovative Sicherheitslösungen für Branchen wie das Gesundheitswesen, die Industrie und Life Sciences. Das Sortiment umfasst Handschuhe, Schutzkleidung und andere Produkte, die für den Schutz vor unterschiedlichen Gefahren entwickelt wurden. Ansell produziert jährlich mehr als 10 Milliarden Handschuhe.

Stärken

• Hoher mechanischer und chemischer Schutz: widerstandsfähig gegen Schnitte und Abrieb
• Optimaler Komfort für lange Einsatzzeiten: vorgeformte Finger und absorbierendes Futter
• Hervorragender Griff in nasser und trockener Umgebung
• 350 mm Länge für zusätzlichen Schutz des Unterarms

Anwendungen

Der AlphaTec® 39-124 Handschuh eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen Industriebereichen, darunter Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, Chemie, Lebensmittelproduktion und Metallverarbeitung. Er ist perfekt für Aufgaben wie Ölwechsel, das Handling scharfer Materialien, das Auftragen chemischer Produkte, die Wartung von Maschinen, Montagearbeiten und vieles mehr.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht141 g
Größe10
Länge350 mm
Hauptmaterialnitril
Farbegrün
Werkstoffnitril
7,49 € exkl. MwSt.
/ Paar
8,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe