ADVANTECH 522 9 Chemikalienschhandschuh AdvanTech 522 beige Gr. 9
Chemikaliens.handschuh Trionic 522 beige
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:522-9
Rubix:1687440
Hersteller:34522319
EAN:3245425223192

Dokumente
Produktdetails : ADVANTECH 522 9 Chemikalienschhandschuh AdvanTech 522 beige Gr. 9
Die AdvanTech 522 Schutzhandschuhe unterstützen Arbeiten mit Chemikalien und bieten gleichzeitig einen umfassenden Schutz für Hände und Unterarme. Die Tri-Polymer-Formulierung bildet eine zuverlässige Barriere gegenüber zahlreichen chemischen Substanzen.
Eigenschaften:
Die AdvanTech 522 Chemikalienschutzhandschuhe basieren auf der exklusiven Trionic-Formulierung aus Naturlatex, Polychloropren und Nitril. Diese Materialkombination sorgt für eine hohe chemische Beständigkeit sowie mechanische Widerstandsfähigkeit in sensiblen Einsatzbereichen. Eine extra lange Stulpe gewährleistet zusätzlichen Unterarmschutz bei anspruchsvollen Arbeiten. Die chlorinierte Innenbeschichtung erleichtert das An- und Ausziehen, während die strukturierte, rutschhemmende Außenoberfläche eine sichere Griffigkeit ermöglicht. Die silikonfreie Ausführung verhindert Rückstände auf empfindlichen Oberflächen, insbesondere vor Lackier- oder Beschichtungsprozessen. Der kontrollierte Herstellungsprozess reduziert Verunreinigungen wie Partikel, nichtflüchtige Rückstände und extrahierbare Stoffe und ermöglicht den Einsatz in Reinräumen bis ISO Klasse 5 (Klasse 100).
Spezifikationen:
• Materialien: Naturlatex, Polychloropren, Nitril
• Farbe: Beige
• Innenbeschichtung: chloriniert
• Außenbeschichtung: rutschhemmende Struktur
• Länge: 61 cm
• Wandstärke: 0,50 mm
• Größen: 8, 9, 10
• Getestete Chemikalien: Natronlauge 40 %, Flusssäure 40 %, Formaldehyd 37 %
• Verpackung: 1 Paar pro Beutel, 48 Paare pro Karton
Normen:
• EN 388 – Leistungsstufe 1110X für mechanische Risiken (Abrieb-, Schnitt-, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit)
• EN ISO 374-1 Typ B (KST) – Chemikalienschutz gegen mehrere geprüfte Substanzen
• EN ISO 374-5 – Schutz gegen Mikroorganismen (Bakterien und Pilze)
• EN 21420 – Fingerfertigkeit 5/5, Anforderungen an Ergonomie und Design von Schutzhandschuhen
• Kategorie III – Persönliche Schutzausrüstung für hohe Risiken gemäß Verordnung (EU) 2016/425
Eigenschaften:
Die AdvanTech 522 Chemikalienschutzhandschuhe basieren auf der exklusiven Trionic-Formulierung aus Naturlatex, Polychloropren und Nitril. Diese Materialkombination sorgt für eine hohe chemische Beständigkeit sowie mechanische Widerstandsfähigkeit in sensiblen Einsatzbereichen. Eine extra lange Stulpe gewährleistet zusätzlichen Unterarmschutz bei anspruchsvollen Arbeiten. Die chlorinierte Innenbeschichtung erleichtert das An- und Ausziehen, während die strukturierte, rutschhemmende Außenoberfläche eine sichere Griffigkeit ermöglicht. Die silikonfreie Ausführung verhindert Rückstände auf empfindlichen Oberflächen, insbesondere vor Lackier- oder Beschichtungsprozessen. Der kontrollierte Herstellungsprozess reduziert Verunreinigungen wie Partikel, nichtflüchtige Rückstände und extrahierbare Stoffe und ermöglicht den Einsatz in Reinräumen bis ISO Klasse 5 (Klasse 100).
Spezifikationen:
• Materialien: Naturlatex, Polychloropren, Nitril
• Farbe: Beige
• Innenbeschichtung: chloriniert
• Außenbeschichtung: rutschhemmende Struktur
• Länge: 61 cm
• Wandstärke: 0,50 mm
• Größen: 8, 9, 10
• Getestete Chemikalien: Natronlauge 40 %, Flusssäure 40 %, Formaldehyd 37 %
• Verpackung: 1 Paar pro Beutel, 48 Paare pro Karton
Normen:
• EN 388 – Leistungsstufe 1110X für mechanische Risiken (Abrieb-, Schnitt-, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit)
• EN ISO 374-1 Typ B (KST) – Chemikalienschutz gegen mehrere geprüfte Substanzen
• EN ISO 374-5 – Schutz gegen Mikroorganismen (Bakterien und Pilze)
• EN 21420 – Fingerfertigkeit 5/5, Anforderungen an Ergonomie und Design von Schutzhandschuhen
• Kategorie III – Persönliche Schutzausrüstung für hohe Risiken gemäß Verordnung (EU) 2016/425
Stärken
• Hohe Chemikalienbeständigkeit durch Tri-Polymer-Technologie (Latex, Neopren, Nitril)
• Erweiterter Unterarmschutz dank 61 cm langer Stulpe
• Sicherer Griff durch rutschfeste Oberfläche
• Geeignet für Reinraumumgebungen mit kontrollierter Kontamination (ISO 5)
• Hoher Tragekomfort durch chlorinierte Innenbeschichtung
• Erweiterter Unterarmschutz dank 61 cm langer Stulpe
• Sicherer Griff durch rutschfeste Oberfläche
• Geeignet für Reinraumumgebungen mit kontrollierter Kontamination (ISO 5)
• Hoher Tragekomfort durch chlorinierte Innenbeschichtung
Anwendungen
Die Mapa AdvanTech 522 Chemikalienschutzhandschuhe eignen sich für Anwendungen, bei denen ein erweiterter Schutz von Händen und Unterarmen erforderlich ist. Typische Einsatzbereiche sind Labortätigkeiten, chemische Instandhaltung sowie der Umgang mit Säuren und korrosiven Medien.
Darüber hinaus werden diese Schutzhandschuhe in kontrollierten Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 5 eingesetzt, beispielsweise bei sensiblen Fertigungsprozessen oder in der Produktion von Präzisionskomponenten, bei denen geringe Kontaminationswerte entscheidend sind.
Darüber hinaus werden diese Schutzhandschuhe in kontrollierten Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 5 eingesetzt, beispielsweise bei sensiblen Fertigungsprozessen oder in der Produktion von Präzisionskomponenten, bei denen geringe Kontaminationswerte entscheidend sind.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Länge | 610 mm |
| Chemikalienschutzwert | kst |
| Hauptmaterial | latex |
| Schutzklasse | nein |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | naturlatex, neopren und nitril |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
344,64 € exkl. MwSt.
/ 48 Paar
410,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen