ULTRANEO 341 GR.9 SCHWARZ Chemikalienschutzhandschuh Polychloropren Naturlatex
Chemikaliens.handschuh Neotex 341 schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:34341149
Rubix:1781697
Hersteller:34341149
EAN:3245423411294

Produktdetails : ULTRANEO 341 GR.9 SCHWARZ Chemikalienschutzhandschuh Polychloropren Naturlatex
Tragekomfort verbunden mit mittlerem Chemikalienschutz, Material: Neopren/Naturlatex, Innen: Textilfutter, Aussen: glatt, Länge: 38 cm, Materialstärke: 1,45 mm, EN 388: 3221 Cat. 3, EN 374: ACJKL, EN 407: X1XXXX, VE: 5/50
MAPA Chemikaliens.handschuh Neotex 341 schwarz Gr. 9
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Länge | 380 mm |
| Chemikalienschutzwert | aclmns |
| Hauptmaterial | neopren |
| Schutzklasse | nein |
| Stärke | 1,45 mm |
| Werkstoff | neopren und naturlatex |
| Zolltarifcode | 61161020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
665,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Paar
791,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen