58-335-9 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
Alphatec®
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:58-335-9
Rubix:1117490
Hersteller:58335090
EAN:0076490473129

Dokumente
Produktdetails : 58-335-9 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
Die AlphaTec® 58-335 Chemikalienschutzhandschuhe wurden entwickelt, um optimalen Tragekomfort und eine hohe Leistungsfähigkeit beim Umgang mit Chemikalien zu bieten. Dank einer fortschrittlichen Feuchtigkeitsmanagement-Technologie bleiben die Hände trocken, was auch bei längerer Nutzung für ein angenehmes Tragegefühl sorgt. Das robuste Design und die hochwertige Nitril-Beschichtung gewährleisten eine erhöhte Beständigkeit gegen Durchstiche, Risse und Abrieb.
Eigenschaften:
Die AlphaTec® 58-335 Handschuhe verfügen über eine doppellagige Beschichtung mit der AQUADRI™ Moisture Management-Technologie, welche die Hände länger trocken hält und das Schwitzen deutlich reduziert. Die leistungsstarke Nitril-Mischung bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Risse, Durchstiche und Abrieb und sorgt für eine längere Lebensdauer im Vergleich zu Gummi- oder Neoprenhandschuhen. Die umgekehrte Rautenstruktur auf der Handfläche verbessert den Griff auf trockenen und nassen Oberflächen, wodurch Sicherheit und Produktivität erhöht werden. Zudem sind die Handschuhe antistatisch und mit einer umklappbaren Stulpe ausgestattet, um zu verhindern, dass Chemikalienspritzer am Unterarm hinablaufen. Dies bietet einen zusätzlichen Schutz.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Ohne Träger
• Stulpenmodell: Schutzstulpe
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja (EN1149)
• Chloriert: Ja
• Handflächendicke: 0,74 mm
• Erhältliche Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 380 mm
• Farbe: Grün
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäischen Normen EN ISO 21420 sowie EN 388 mit der Klassifizierung 4101A, die seine hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb (4/4), Schnittverletzungen durch Klingen (1/4), Weiterreißen (0/4) und Durchstiche (1/4) bestätigt. Seine Schnittschutzleistung nach ISO EN 13997 entspricht Stufe A. Darüber hinaus erfüllt der Handschuh die Norm EN ISO 374-1 mit einer Typ-A-Klassifizierung für Chemikalienschutz (JKLOPT: n-Heptan, Natriumhydroxid, Schwefelsäure, 25 % Ammoniak, 30 % Wasserstoffperoxid, Formaldehyd) sowie die Norm EN ISO 374-5 zum Schutz vor Mikroorganismen (Pilze, Bakterien und Viren). Diese Handschuhe sind zudem für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Gegründet im Jahr 1893, hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um die Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung zu erfüllen. Ansell zeichnet sich durch sein Engagement für Innovation aus und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um höchste Sicherheit und Tragekomfort zu gewährleisten. Die Marke bietet eine breite Palette von Handschuhen für spezifische Anwendungen an, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu Anforderungen in der Lebensmittelindustrie. Zudem legt Ansell einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung zu gewährleisten.
Eigenschaften:
Die AlphaTec® 58-335 Handschuhe verfügen über eine doppellagige Beschichtung mit der AQUADRI™ Moisture Management-Technologie, welche die Hände länger trocken hält und das Schwitzen deutlich reduziert. Die leistungsstarke Nitril-Mischung bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Risse, Durchstiche und Abrieb und sorgt für eine längere Lebensdauer im Vergleich zu Gummi- oder Neoprenhandschuhen. Die umgekehrte Rautenstruktur auf der Handfläche verbessert den Griff auf trockenen und nassen Oberflächen, wodurch Sicherheit und Produktivität erhöht werden. Zudem sind die Handschuhe antistatisch und mit einer umklappbaren Stulpe ausgestattet, um zu verhindern, dass Chemikalienspritzer am Unterarm hinablaufen. Dies bietet einen zusätzlichen Schutz.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Ohne Träger
• Stulpenmodell: Schutzstulpe
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja (EN1149)
• Chloriert: Ja
• Handflächendicke: 0,74 mm
• Erhältliche Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 380 mm
• Farbe: Grün
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäischen Normen EN ISO 21420 sowie EN 388 mit der Klassifizierung 4101A, die seine hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb (4/4), Schnittverletzungen durch Klingen (1/4), Weiterreißen (0/4) und Durchstiche (1/4) bestätigt. Seine Schnittschutzleistung nach ISO EN 13997 entspricht Stufe A. Darüber hinaus erfüllt der Handschuh die Norm EN ISO 374-1 mit einer Typ-A-Klassifizierung für Chemikalienschutz (JKLOPT: n-Heptan, Natriumhydroxid, Schwefelsäure, 25 % Ammoniak, 30 % Wasserstoffperoxid, Formaldehyd) sowie die Norm EN ISO 374-5 zum Schutz vor Mikroorganismen (Pilze, Bakterien und Viren). Diese Handschuhe sind zudem für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Gegründet im Jahr 1893, hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um die Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung zu erfüllen. Ansell zeichnet sich durch sein Engagement für Innovation aus und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um höchste Sicherheit und Tragekomfort zu gewährleisten. Die Marke bietet eine breite Palette von Handschuhen für spezifische Anwendungen an, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu Anforderungen in der Lebensmittelindustrie. Zudem legt Ansell einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung zu gewährleisten.
Stärken
• AQUADRI™-Feuchtigkeitsmanagement-Technologie reduziert Schwitzen und hält die Hände länger trocken
• Hochleistungs-Nitrilverbindung sorgt für eine überlegene Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Risse und Durchstiche
• Umgekehrte Rautenstruktur auf der Handfläche für besseren Halt auf nassen und trockenen Oberflächen
• Umklappbare Stulpe verhindert das Herablaufen von Chemikalienspritzern auf den Unterarm
• Hochleistungs-Nitrilverbindung sorgt für eine überlegene Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Risse und Durchstiche
• Umgekehrte Rautenstruktur auf der Handfläche für besseren Halt auf nassen und trockenen Oberflächen
• Umklappbare Stulpe verhindert das Herablaufen von Chemikalienspritzern auf den Unterarm
Anwendungen
Die AlphaTec® 58-335 Handschuhe eignen sich für verschiedene industrielle Anwendungen, darunter Montage und Inspektion von Bauteilen, Wechsel von Öl, Flüssigkeiten und Filtern sowie den Umgang mit Werkzeugen oder Reinigungs-/Lackierrobotern. Sie sind ebenfalls ideal für Beschichtungs-, Versiegelungs- und Lackierarbeiten sowie für den Wareneingang. Ihr Einsatz wird in Bereichen wie dem Transfer von festen und flüssigen Komponenten, dem Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Rohrleitungen sowie der Reinigung von Öfen, Destillationseinheiten, Pumpen und Ventilen empfohlen. Diese Handschuhe sind bestens geeignet für wichtige Industriezweige wie die Automobilindustrie, den Automotive-Aftermarket, industrielle Ausrüstung und Investitionsgüter, die Metallverarbeitung sowie die chemische Industrie.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 113 g |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Länge | 380 mm |
| Chemikalienschutzwert | jkl |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | grün |
| Stärke | 0,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,32 € exkl. MwSt.
/ Paar
7,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std