BUTOFLEX 651 10 Chemikalienschandschuh Butoflex 651 schwarz Gr. 10
Chemikaliens.handschuh Butoflex 651 schwarz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:651-10
Rubix:1704192
Hersteller:34651120
EAN:3245426513100

Dokumente
Produktdetails : BUTOFLEX 651 10 Chemikalienschandschuh Butoflex 651 schwarz Gr. 10
Gefertigt aus Butylkautschuk von Mapa bietet der Butoflex 651 eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber stark korrosiven Säuren, Ketonen, Estern und Aminen. Als einziger Butyl-Schutzhandschuh auf dem Markt verfügt er über eine strukturierte Fingeroberfläche, die einen besonders sicheren Grip bei der Handhabung rutschiger Objekte gewährleistet.
Eigenschaften:
Der Butoflex 651 besteht aus schwarzem Butyl, einem Werkstoff, der für seine ausgezeichnete Barrierewirkung gegenüber einer Vielzahl aggressiver Chemikalien bekannt ist. Die strukturierte, rutschhemmende Außenbeschichtung ist ein exklusives Merkmal dieses Chemikalienschutzhandschuhs und verbessert die Griffsicherheit insbesondere beim Umgang mit feuchten oder chemisch benetzten Behältern. Die glatte Innenfläche erleichtert das An- und Ausziehen und erhöht den Tragekomfort. Der silikonfreie Aufbau verhindert eine Kontamination empfindlicher Oberflächen. Integrierte antistatische Eigenschaften schützen elektronische Bauteile zuverlässig vor elektrostatischer Entladung (ESD).
Spezifikationen:
• Material: Butylkautschuk
• Farbe: Schwarz
• Innenausführung: glatt
• Außenausführung: exklusive rutschhemmende Struktur
• Länge: 37 cm
• Wandstärke: 0,56 mm
• Größen: 7, 8, 9, 10
• Einsatzdauer: Kurzzeitgebrauch
• Verpackungseinheit: 1 Paar/Beutel (6 Paare/Karton)
• Elektrostatischer Widerstand: < 1,0 × 10⁵ Ω
Normen:
• EN 21420 — Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe hinsichtlich Sicherheit, Größe und Fingerfertigkeit
• Kategorie III — Persönliche Schutzausrüstung für hohe Risiken mit verpflichtender EU-Baumusterprüfung gemäß Verordnung (EU) 2016/425
• EN 388: 0010X — Schutz gegen mechanische Risiken wie Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich; begrenzte Reißfestigkeit (1/4)
• EN 374-1 Typ A — Chemikalienschutz mit nachgewiesener Permeationsbeständigkeit von mindestens 30 Minuten gegenüber mehreren Prüfsubstanzen (Kennzeichnung ABCILMNOS):
• A = Methanol
• B = Aceton
• C = Acetonitril
• I = Ethylacetat
• L = Schwefelsäure 96 %
• M = Salpetersäure 65 %
• N = Essigsäure 99 %
• O = Ammoniak 25 %
• S = Flusssäure
• EN 374-5 — Schutz vor Mikroorganismen unter kontrollierten Einsatzbedingungen
• EN 16350 — Antistatische Eigenschaften zur Reduzierung elektrostatischer Entladungen in sensiblen Arbeitsumgebungen
Eigenschaften:
Der Butoflex 651 besteht aus schwarzem Butyl, einem Werkstoff, der für seine ausgezeichnete Barrierewirkung gegenüber einer Vielzahl aggressiver Chemikalien bekannt ist. Die strukturierte, rutschhemmende Außenbeschichtung ist ein exklusives Merkmal dieses Chemikalienschutzhandschuhs und verbessert die Griffsicherheit insbesondere beim Umgang mit feuchten oder chemisch benetzten Behältern. Die glatte Innenfläche erleichtert das An- und Ausziehen und erhöht den Tragekomfort. Der silikonfreie Aufbau verhindert eine Kontamination empfindlicher Oberflächen. Integrierte antistatische Eigenschaften schützen elektronische Bauteile zuverlässig vor elektrostatischer Entladung (ESD).
Spezifikationen:
• Material: Butylkautschuk
• Farbe: Schwarz
• Innenausführung: glatt
• Außenausführung: exklusive rutschhemmende Struktur
• Länge: 37 cm
• Wandstärke: 0,56 mm
• Größen: 7, 8, 9, 10
• Einsatzdauer: Kurzzeitgebrauch
• Verpackungseinheit: 1 Paar/Beutel (6 Paare/Karton)
• Elektrostatischer Widerstand: < 1,0 × 10⁵ Ω
Normen:
• EN 21420 — Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe hinsichtlich Sicherheit, Größe und Fingerfertigkeit
• Kategorie III — Persönliche Schutzausrüstung für hohe Risiken mit verpflichtender EU-Baumusterprüfung gemäß Verordnung (EU) 2016/425
• EN 388: 0010X — Schutz gegen mechanische Risiken wie Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich; begrenzte Reißfestigkeit (1/4)
• EN 374-1 Typ A — Chemikalienschutz mit nachgewiesener Permeationsbeständigkeit von mindestens 30 Minuten gegenüber mehreren Prüfsubstanzen (Kennzeichnung ABCILMNOS):
• A = Methanol
• B = Aceton
• C = Acetonitril
• I = Ethylacetat
• L = Schwefelsäure 96 %
• M = Salpetersäure 65 %
• N = Essigsäure 99 %
• O = Ammoniak 25 %
• S = Flusssäure
• EN 374-5 — Schutz vor Mikroorganismen unter kontrollierten Einsatzbedingungen
• EN 16350 — Antistatische Eigenschaften zur Reduzierung elektrostatischer Entladungen in sensiblen Arbeitsumgebungen
Stärken
• Exklusive Grip-Struktur bei Butyl-Schutzhandschuhen für sicheren Halt auch bei rutschigen Materialien
• Breite chemische Beständigkeit gegenüber aggressiven Säuren, Ketonen, Estern und Aminen zur Minimierung von Hautkontakt und Kontaminationsrisiken
• Antistatische Ausführung zum Schutz empfindlicher Elektronik vor ESD-Schäden
• Breite chemische Beständigkeit gegenüber aggressiven Säuren, Ketonen, Estern und Aminen zur Minimierung von Hautkontakt und Kontaminationsrisiken
• Antistatische Ausführung zum Schutz empfindlicher Elektronik vor ESD-Schäden
Anwendungen
Geeignet für ein breites industrielles Einsatzspektrum, insbesondere in der chemischen und petrochemischen Industrie, in Metallbearbeitungs- und Entfettungsprozessen sowie in der Herstellung von Farben, Lacken, Harzen und Druckfarben. Auch in Laboren der Kosmetik- und Pharmaindustrie kommen diese Chemikalienschutzhandschuhe bei der Verarbeitung aktiver Substanzen und organischer Lösungsmittel zum Einsatz.
Zusätzlich ideal für Arbeitsbereiche mit elektrostatisch sensiblen Komponenten, wie ESD-Schutzzonen (EPA) oder ATEX-Umgebungen.
Typische Anwendungen umfassen das Handling und Umfüllen von Chemikalien, Probenentnahmen unter kontrollierten Bedingungen sowie die Oberflächenbehandlung von Metallen vor Beschichtungsprozessen. Durch die silikonfreie Ausführung wird eine Verunreinigung sensibler Oberflächen zuverlässig vermieden.
Zusätzlich ideal für Arbeitsbereiche mit elektrostatisch sensiblen Komponenten, wie ESD-Schutzzonen (EPA) oder ATEX-Umgebungen.
Typische Anwendungen umfassen das Handling und Umfüllen von Chemikalien, Probenentnahmen unter kontrollierten Bedingungen sowie die Oberflächenbehandlung von Metallen vor Beschichtungsprozessen. Durch die silikonfreie Ausführung wird eine Verunreinigung sensibler Oberflächen zuverlässig vermieden.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Länge | 370 mm |
| Chemikalienschutzwert | abcilmnos |
| Hauptmaterial | butyl |
| Schutzklasse | ja |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | butyl |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,82 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
303,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
