CHEMIKALIENSCHUTZHANDS CAMATRIL 730 7 PP51030007, Nitril, gn, 0,40mm, 300-320mm, vel., geraut
Chemikalenschutzhandschuh Camatril 730
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
KCL:730-7
Rubix:1710678
Hersteller:073007141E
EAN:4008198773078






Dokumente
Produktdetails : CHEMIKALIENSCHUTZHANDS CAMATRIL 730 7 PP51030007, Nitril, gn, 0,40mm, 300-320mm, vel., geraut
Gutes Tastgefühl und hohe Beständigkeit
• Nitrilvollbeschichtung, geraut
• Innenhand velourisiert
• AQL < 0,65, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
• Silikonfrei
• Länge: 30-32 cm
• Farbe: grün Anwendungsbereich: Petrochemie, Laborarbeiten, Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie
• Nitrilvollbeschichtung, geraut
• Innenhand velourisiert
• AQL < 0,65, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
• Silikonfrei
• Länge: 30-32 cm
• Farbe: grün Anwendungsbereich: Petrochemie, Laborarbeiten, Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 61 g |
|---|---|
| Größe | 7 |
| Länge | 310 mm |
| Chemikalienschutzwert | ajl |
| Hauptmaterial | nitril |
| Farbe | grün |
| Stärke | 0,4 mm |
| Werkstoff | nitril |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
321,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Paar
381,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
