Referenzen
Pferd Tools:RBU 8015/6 ST 0,30
Rubix:1282227
Hersteller:43106001
EAN:4007220153130




Produktdetails : 43106001 BÜRSTE RBU 8015/6 ST 0,30
Empfohlene Antriebsleistung mindestens 300 Watt Informationen zur Auswahl des richtigen Schleifkornes finden Sie auf Seite 8 -Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Entzundern, Putzen von Gussnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar.-Maximal zulässige Drehzahl: Um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten, darf die auf der Bürste und auf dem Etikett angegebene maximal zulässige Drehzahl nie überschritten werden!;Bitte beachten Sie vor dem Einsatz: Die Drehzahl des Werkzeugantriebes darf die maximal zulässige Drehzahl der Bürste nicht überschreiten.;Weitere Empfehlungen zu optimalen Einsatzdrehzahlen entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen und Produkttabellen. Dort geben wir die empfohlenen Drehzahlen [min-1] für ein optimales Arbeitsergebnis an.;Bürstendurchmesser: Bei handgeführten Werkzeugantrieben sollte der Bürsten-ø bei allen Besatzmaterialien 180 mm nicht übersteigen.
Bürste Rbu 8015/6 St 0,30
Technische Informationen
Attribute
| Bürstendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Ständerwerkstoff | stahl |
| Geschwindigkeit | 36 rpm |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
128,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen