787590 Rundbürste Stahldraht gezopft 75mm Schaft 6mm
Rundbürste, gezopft, für Bohrmaschine
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:787590
Rubix:3240818
EAN:3660338041907

Dokumente
Produktdetails : 787590 Rundbürste Stahldraht gezopft 75mm Schaft 6mm
Sehr leistungsstarke Bürste für hohe Beanspruchungen und Drehzahlen.
Speichenradbürste. Rund. Gedrehter Draht. für Bohrerd75
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 75 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Geschwindigkeit | 20000 rpm |
| Draht | gezopfter stahl |
| Nutzung | für schweres bohren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.429,20 € exkl. MwSt.
/ 180 Stück
1.700,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort