Referenzen
Pferd Tools:RBG 7006/6 INOX 0,35
Rubix:1282194
Hersteller:43107003
EAN:4007220220641




Produktdetails : 43107003 BÜRSTE RBG 7006/6 INOX 0,35
Bürste Rbg 7006/6 Inox 0,35
Technische Informationen
Attribute
| Bürstendurchmesser | 76 mm |
|---|---|
| Ständerwerkstoff | edelstahl |
| Geschwindigkeit | 26 rpm |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
239,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
