787588 Rundbürste Stahldraht gewellt 70mm Schaft 6mm
Rundbürste, Welldraht, für Bohrmaschine
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:787588
Rubix:3049101
EAN:3660338041914

Dokumente
Produktdetails : 787588 Rundbürste Stahldraht gewellt 70mm Schaft 6mm
Füllmaterial mittlerer Dichte für Arbeiten leichter und mittlerer Beanspruchung.
Schaft-Ø: 6 mm
Dicke: 17 mm
Schaft-Ø: 6 mm
Dicke: 17 mm
Stärken
Zum Entfernen von Lack, Mattieren und Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 70 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,3 mm |
| Geschwindigkeit | 15000 rpm |
| Draht | wellstahl |
| Nutzung | entfernen von lack, mattieren und reinigen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
75,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage