03776 Lamellenbürste CB-ZS, 100mm x 45mm, P60
Scotch-Brite™ Lamellenbürste CB-ZS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:17196
Rubix:3481380
Hersteller:7000077913
EAN:04046719750627



Dokumente
Produktdetails : 03776 Lamellenbürste CB-ZS, 100mm x 45mm, P60
Die Scotch-Brite™ Kombi-Lamellenbürste CB-ZS besteht aus einer einzigartigen Mischung aus aluminiumoxidbeschichteten Schleifmitteln und Faservlies. Unsere Kombi-Bürsten sind für eine breite Palette von Oberflächen konzipiert.
Scotch-Brite™ Bürste aus Vliesmaterial, kombiniert mit Schleifmittelstreifen. Für das leichte Entfernen von Kratzern und gleichzeitiges Glätten von Metalloberflächen.
Stärken
• Kombination aus Schneidwirkung und sanftem Finishing
• Entfernt Kratzer
• Erzeugt ein gleichmäßiges Finish
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 229 g |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Bürstendurchmesser | 100 mm |
| Körnung | 60 |
| Geschwindigkeit | 6000 rpm |
| Breite | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
258,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
307,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage