Referenzen
Pferd Tools:RBU 5004/6 ST 0,20
Rubix:1282162
Hersteller:43103021
EAN:4007220806593

Produktdetails : 43103021 BÜRSTE RBU 5004/6 ST 0,20
Empfohlene Antriebsleistung mindestens 300 Watt Informationen zur Auswahl des richtigen Schleifkornes finden Sie auf Seite 8 -Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Entzundern, Putzen von Gussnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar.-Maximal zulässige Drehzahl: Um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten, darf die auf der Bürste und auf dem Etikett angegebene maximal zulässige Drehzahl nie überschritten werden!;Bitte beachten Sie vor dem Einsatz: Die Drehzahl des Werkzeugantriebes darf die maximal zulässige Drehzahl der Bürste nicht überschreiten.;Weitere Empfehlungen zu optimalen Einsatzdrehzahlen entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen und Produkttabellen. Dort geben wir die empfohlenen Drehzahlen [min-1] für ein optimales Arbeitsergebnis an.;Bürstendurchmesser: Bei handgeführten Werkzeugantrieben sollte der Bürsten-ø bei allen Besatzmaterialien 180 mm nicht übersteigen.
Bürste Rbu 5004/6 St 0,20
Technische Informationen
Attribute
| Bürstendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 35 rpm |
| Breite | 4 mm |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
113,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage