3773 Lamellenbürste CB-ZS, 100mm x 45mm, P180

Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste CB-ZR

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:17189
Rubix:3481351
Hersteller:7000077910
EAN:04046719750610
brand logo

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Bürstendurchmesser100 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 3773 Lamellenbürste CB-ZS, 100mm x 45mm, P180


Lamellenbürste mit Schaft. Die weiche, flexible Konstruktion erzeugt gleichmäßige Oberflächen ohne Rattermarken.
Use 3M™ Kombischeibe für eine breite Palette an Finishes. Unsere Scheiben bestehen aus einer einzigartigen Kombination aus mit Aluminiumoxid beschichteten Schleifmitteln und Scotch-Brite™. Die Scheiben gewährleisten die Balance aus Abtragsleistung und leichtem, gleichmäßigem Finish und entfernen Kratzer.

Stärken


• Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies
• Eingearbeiteter Schaft
• Kombination aus Scotch-Brite™ Faservlies und Schleifmittel
• Nylon Faservlies
• Angleichen eines Stichbilds auf metallischen Oberflächen
• Entfernen von Oberflächendefekten
• Entfernt Oberflächendefekte und gleicht das Strichbild an
• Faservlies reduziert Rauhigkeit der Schleifriefen
• Gleichbleibendes
• Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
• leichte Reinigung
• Metallisch reine Oberfläche

Anwendungen

Finishen - Reinigen - Überblenden von Edelstahl

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung200 g
Stangendurchmesser6 mm
Bürstendurchmesser100 mm
Körnung180
Geschwindigkeit6000 rpm
Breite45 mm
45 mm
248,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
295,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage