03772 Lamellenbürste CB-ZS, rot, 76,2mm, 45mm, 6mm, P60, A, fine
Scotch-Brite™ Lamellenbürste CB-ZS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:17143
Rubix:3481354
Hersteller:7000077936
EAN:04046719750870

Dokumente
Produktdetails : 03772 Lamellenbürste CB-ZS, rot, 76,2mm, 45mm, 6mm, P60, A, fine
Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste CB-ZS sorgt für ständig gleichbleibende Ergebnisse ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig.
Use 3M™ Kombischeibe für eine breite Palette an Finishes. Unsere Scheiben bestehen aus einer einzigartigen Kombination aus mit Aluminiumoxid beschichteten Schleifmitteln und Scotch-Brite™. Die Scheiben gewährleisten die Balance aus Abtragsleistung und leichtem, gleichmäßigem Finish und entfernen Kratzer.
Stärken
• Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies
• Eingearbeiteter Schaft
• Kombination aus Scotch-Brite™ Faservlies und Schleifmittel
• Nylon Faservlies
• Angleichen eines Stichbilds auf metallischen Oberflächen
• Entfernen von Oberflächendefekten
• leichte Reinigung
• Metallisch reine Oberfläche
• reproduzierbares Arbeitsergebnis
• Zeit- und Kostenersparnis
• Frei von korrosionserzeugenden Metallen
• Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 129 g |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Bürstendurchmesser | 75 mm |
| Körnung | 60 |
| Geschwindigkeit | 8500 rpm |
| Breite | 75 mm |
| 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
177,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage