840388 Rundbürste rostfrei gezopft 75x0,5mm Schaft 6mm

Rundbürste mit Schaft, gezopfter Edelstahldraht

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:840388
Rubix:3239360
EAN:3660338059025
840388 Rundbürste rostfrei gezopft 75x0,5mm Schaft 6mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Bürstendurchmesser75 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840388 Rundbürste rostfrei gezopft 75x0,5mm Schaft 6mm


Leistungsstarke Bürste für hohe Beanspruchungen und Drehzahlen.
Einsatzbereiche: Entgraten, Entfernen von Lack, Rost und Schlacke, Entkalken, Mattieren und Reinigen von Schweißnähten.
Schaft: 6 mm
Drahtbürste gedrehter Edelstahldraht auf Welle 6 mm

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Bürstendurchmesser75 mm
Durchmesser des Drahtes0,5 mm
Geschwindigkeit20000 rpm
Drahtedelstahl
Nutzungentgraten, entfernen von lack, rost und schlacke, entkalken, mattieren und reinigen von schweißnähten
11,60 exkl. MwSt.
/ Stück
13,80 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std