840378 Rundbürste rostfrei gewellt 70mm Schaft 6mm
Rundbürste mit Schaft, Edelstahl-Welldraht
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:840378
Rubix:3049100
EAN:3660338059018

Dokumente
Produktdetails : 840378 Rundbürste rostfrei gewellt 70mm Schaft 6mm
Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.
Füllmaterial mittlerer Dichte für Arbeiten leichter und mittlerer Beanspruchung.
Einsatzbereiche: Entgraten, Kardieren, Entfernen von Lack und Schlacke, Entkalken, Mattieren und Reinigen gleichförmiger, glänzender Oberflächen.
Schaft: 6 mm
Dicke: 18 mm
Füllmaterial mittlerer Dichte für Arbeiten leichter und mittlerer Beanspruchung.
Einsatzbereiche: Entgraten, Kardieren, Entfernen von Lack und Schlacke, Entkalken, Mattieren und Reinigen gleichförmiger, glänzender Oberflächen.
Schaft: 6 mm
Dicke: 18 mm
Stärken
Für schwer zugängliche Stellen
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 70 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,3 mm |
| Geschwindigkeit | 15000 rpm |
| Draht | edelstahl |
| Nutzung | entgraten, kardieren, entfernen von lack und schlacke, entkalken, mattieren und reinigen gleichförmiger, glänzender oberflächen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.767,60 € exkl. MwSt.
/ 180 Stück
2.103,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen