43104106 BÜRSTE RBU 7015/6 INOX 0,15

Bürste Rbu 7015/6 Inox 0,15

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:RBU 7015/6 INOX 0,15
Rubix:1282230
Hersteller:43104106
EAN:4007220597842
PFERD 43104106 Bürste Rbu 7015/6 Inox 0,15

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Bürstendurchmesser70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 43104106 BÜRSTE RBU 7015/6 INOX 0,15


Empfohlene Antriebsleistung mindestens 300 Watt Informationen zur Auswahl des richtigen Schleifkornes finden Sie auf Seite 8 -Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Entzundern, Putzen von Gussnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar.-Maximal zulässige Drehzahl: Um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten, darf die auf der Bürste und auf dem Etikett angegebene maximal zulässige Drehzahl nie überschritten werden!;Bitte beachten Sie vor dem Einsatz: Die Drehzahl des Werkzeugantriebes darf die maximal zulässige Drehzahl der Bürste nicht überschreiten.;Weitere Empfehlungen zu optimalen Einsatzdrehzahlen entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen und Produkttabellen. Dort geben wir die empfohlenen Drehzahlen [min-1] für ein optimales Arbeitsergebnis an.;Bürstendurchmesser: Bei handgeführten Werkzeugantrieben sollte der Bürsten-ø bei allen Besatzmaterialien 180 mm nicht übersteigen.
Bürste Rbu 7015/6 Inox 0,15

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Bürstendurchmesser70 mm
Körnungfein
Ständerwerkstoffedelstahl
Durchmesser des Drahtes0,15 mm
Geschwindigkeit15000 rpm
Breite15 mm
Zolltarifcode96035000
206,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
245,85 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage