Referenzen
Pferd Tools:RBU 7008/6 CO 120 0,55
Rubix:1282201
Hersteller:43104078
EAN:4007220936559



Produktdetails : 43104078 BÜRSTE RBU 7008/6 CO 120 0,55
Bürste Rbu 7008/6 Co 120 0,55
Technische Informationen
Attribute
| Bürstendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Körnung | 120 |
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Geschwindigkeit | 35 rpm |
| Breite | 8 mm |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
308,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
