Referenzen
Pferd Tools:RBU 7015/6 MES 0,30
Rubix:1023819
Hersteller:43105002
EAN:4007220153116

Produktdetails : 43105002 BÜRSTE RBU 7015/6 MES 0,30
Bürste RBU 7015/6 MES 0,30
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 70 mm |
| Körnung | fein |
| Ständerwerkstoff | messing |
| Durchmesser des Drahtes | 0,3 mm |
| Geschwindigkeit | 15000 rpm |
| Breite | 15 mm |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
194,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
