Referenzen
Pferd Tools:RBU 2004/6 ST 0,20
Rubix:1282178
Hersteller:43101001
EAN:4007220152980

Produktdetails : 43101001 BÜRSTE RBU 2004/6 ST 0,20
Empfohlene Antriebsleistung mindestens 300 Watt Informationen zur Auswahl des richtigen Schleifkornes finden Sie auf Seite 8 -Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Entzundern, Putzen von Gussnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar.-Maximal zulässige Drehzahl: Um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten, darf die auf der Bürste und auf dem Etikett angegebene maximal zulässige Drehzahl nie überschritten werden!;Bitte beachten Sie vor dem Einsatz: Die Drehzahl des Werkzeugantriebes darf die maximal zulässige Drehzahl der Bürste nicht überschreiten.;Weitere Empfehlungen zu optimalen Einsatzdrehzahlen entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen und Produkttabellen. Dort geben wir die empfohlenen Drehzahlen [min-1] für ein optimales Arbeitsergebnis an.;Bürstendurchmesser: Bei handgeführten Werkzeugantrieben sollte der Bürsten-ø bei allen Besatzmaterialien 180 mm nicht übersteigen.
Bürste Rbu 2004/6 St 0,20
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 20 mm |
| Körnung | fein |
| Ständerwerkstoff | stahl |
| Durchmesser des Drahtes | 0,2 mm |
| Geschwindigkeit | 20000 rpm |
| Breite | 4 mm |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
110,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
