Referenzen
Pferd Tools:RBU 5015/6 SiC 180 0,90
Rubix:1282255
Hersteller:43104004
EAN:4007220220610




Produktdetails : 43104004 BÜRSTE RBU 5015/6 SIC 180 0,90
Bürste Rbu 5015/6 Sic 180 0,90
Technische Informationen
Attribute
| Bürstendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Körnung | 180 |
| Ständerwerkstoff | synthetisch |
| Geschwindigkeit | 95 rpm |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
204,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
242,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
