12B-2 SS (MECALINE) Rollenkette-Zweifach (VA) MECALINE

BS Duplex-Rollenkette, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:12B2SS-MTR
Rubix:2267408
Hersteller:886805
EAN:3660338401923
12B-2 SS (MECALINE) Rollenkette-Zweifach (VA) MECALINE

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Kette12b-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-2 SS (MECALINE) Rollenkette-Zweifach (VA) MECALINE


Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten sind aus Kohlenstoffstahl hergestellt. Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitridiert.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Kette12b-2
Rollendurchmesser12,07 mm
Innere Breite min.11,68 mm
Kettenlänge5000 m
Werkstoffedelstahl
Bolzenlänge42,9 mm
Kettenbolzen-Durchmesser5,72 mm
Art der Plattestandard
Laschenhöhe16 mm
Laschendicke1,8 mm
Bruchkraft min.34,7 kN
68,46 exkl. MwSt.
/ Meter
81,47 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen