20B-3 (MECALINE) Rollenkette-Dreifach MECALINE

BS Triplex Rollenkette

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:20B3-MTR
Rubix:2267447
Hersteller:886818
EAN:3660338402050
20B-3 (MECALINE) Rollenkette-Dreifach MECALINE
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung31,75 mm
Profiltriplex (3)
Kette20b-3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-3 (MECALINE) Rollenkette-Dreifach MECALINE


Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten sind aus Kohlenstoffstahl hergestellt. Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitridiert.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profiltriplex (3)
Kette20b-3
Rollendurchmesser19,05 mm
Innere Breite min.19,56 mm
Kettenlänge2500 m
Bolzenlänge116,9 mm
Kettenbolzen-Durchmesser10,19 mm
Art der Plattestandard
Laschenhöhe26 mm
Laschendicke4,5 mm
Bruchkraft min.250 kN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,14 exkl. MwSt.
/ Meter
82,28 inkl. MwSt.