Referenzen
Ersetzte Ref.:875348
Mecaline:06B2-MTR
Rubix:2267356
Hersteller:886789
EAN:3660338401763

Produktdetails : 06B-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach MECALINE
Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten sind aus Kohlenstoffstahl hergestellt. Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitridiert.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 06b-2 |
| Rollendurchmesser | 6,35 mm |
| Innere Breite min. | 5,72 mm |
| Kettenlänge | 5000 m |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Bolzenlänge | 23,8 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 3,28 mm |
| Art der Platte | standard |
| Laschenhöhe | 8,2 mm |
| Laschendicke | 1 mm |
| Bruchkraft min. | 16,9 kN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,78 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
