06B-1 SS GL (MECALINE) Rollenkette-Einfach (VA) MECALINE

BS Simplex-Rollenkette, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:875380
Mecaline:06B1SS-MTR
Rubix:2267379
Hersteller:886795
EAN:3660338401824
06B-1 SS GL (MECALINE) Rollenkette-Einfach (VA) MECALINE

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Kette06b-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 SS GL (MECALINE) Rollenkette-Einfach (VA) MECALINE


Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten sind aus Kohlenstoffstahl hergestellt. Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitridiert.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Kette06b-1
Rollendurchmesser6,35 mm
Innere Breite min.5,72 mm
Kettenlänge5000 m
Werkstoffedelstahl
Bolzenlänge13,5 mm
Kettenbolzen-Durchmesser3,28 mm
Art der Plattestandard
Laschenhöhe8,2 mm
Laschendicke1 mm
Bruchkraft min.5,3 kN
1,45 € exkl. MwSt.
/ 0,1
1,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std